従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
職務や役職などの識別に。
用途天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。
仕様ピンレス伸縮タイプ、洗濯可(色落ちする場合があります)
材質ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)95
寸法(mm)腕回り:350
質量(g)20
表示内容玉掛責任者
人それぞれ腕の太さが違いますので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいます。でも安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。・ゴムで長さの調節ができますので、シャツ1枚の薄着でも、冬の防寒服でも、ぴたっとフィットします。安全ピンを使わないから大切な服に穴をあけません。・表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)を使用。裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。・裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着してあります。ナイロン・ポリエステル系などのすべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。・標準仕様のゴムの長さは約48センチです。装着時に絞って余るゴムが邪魔にならない程度の長さですが、外した際には腕章本体が真っ直ぐな平面にはなりません。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。
厚さ(mm)2
縦(mm)90
横(mm)220
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き
材質ポリエステル、天然ゴム
色黄
質量(g)28
縦(mm)80
横(mm)420
表示内容玉掛責任者
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード