長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。
用途職務や役職などの識別に。
トラスコ品番354-0293
セット内容安全ピン、中紙
厚さ(mm)3
材質/仕上ベース:軟質塩化ビニール、表示部:PVC
質量(g)28
取付方式ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式
寸法(幅W×高さH)(mm)表示部:114×78
縦(mm)86
横(mm)150
中紙サイズ(mm)幅105×高さ74
色(バンド)緑
色(本体)緑
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。
差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に
材質(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165
取付方式ゴムバンド式
本体寸法(mm)55×405
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時の
ゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド(裏面/差込み用スリットあり)
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)(本体)95×150、(ポケット)55×91
関連キーワード