こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
防水加工。
透湿生地なので着用中のムレを軽減。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等
サイズフリー
混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング)
特性防水、透湿
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)20
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)18
腕幅(cm)25
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。
防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等
色ホワイト
サイズフリー
混率(%)ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)
特性防水
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止
色レモンイエロー
サイズフリー
特性耐切創
仕様そで周り/20cm
長さ(cm)38
混率(%)アラミド100
袖口囲(cm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
風雨・砂・雪から手元を守る
用途作業。ガーデニング
サイズF
寸法(cm)縦:36、横:18
製品質量(g)40
素材ポリエステル
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。
裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。
厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理
サイズフリー
幅(mm)(カフス)8.3
厚さ(mm)1.8
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100
全長(cm)19.6
耐切創性EUカットレベル4
1双
¥769
税込¥846
当日出荷
固くなりにくいビニール素材を使用しています。
用途水まわり作業等に
サイズフリー
全長(cm)約40
素材塩化ビニール
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
色ブルー
サイズフリーサイズ
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
パッケージ袋入り
1着
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様男女兼用
色クリア
サイズ(mm)170×400
素材PVC
特性防汚
1双
¥299
税込¥329
当日出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード! 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。全長約40cmのロングタイプで、肘周辺までを汚れから守ります。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
長さL×幅W(cm)40×20
素材ポリプロピレン不織布
特性通気性
入数(双)2
1袋(2双)
¥199
税込¥219
欠品中
油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した腕カバーです。手首から上腕部までを覆うことができます。服を汚したくない時、濡らしたくない時などにお使い頂けます。上下ともゴムなので着脱しやすいのもおすすめです。
用途食品加工。介護。農業。水産。ペンキ塗り
色ホワイト
サイズF
寸法(cm)縦:40、横:20、高さ:0.2
素材ポリエチレン
1袋(5組)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性があります。食品加工工場での使用に最適です。
全長(mm)450
色ホワイト
アズワン品番65-2118-49
素材ポリウレタン
1双
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
安価なポリエチレン製の腕カバーです。ユニフォームの袖口を汚れから守ります。3色あるのでライン毎に色分けが可能です。機械での大量生産商品のため、安定供給が可能です。異物混入時発見しやすいように袖部のゴム、PP製の不織布は青色のものを採用しています。
用途食品工場等での袖口汚れ防止用途2清掃時の袖口汚れ防止用途
サイズフリー
素材ポリエチレン
幅(cm)約8~約20
長さ(cm)約46
厚さ(mm)約0.018
フッ素コートした繊維により耐薬品性に優れています。ロングタイプのため腕全体をカバーすることができます。
厚さ(mm)約0.18~0.21
全長(mm)500
混率(%)ポリエステル98、導電糸2
アズワン品番1-7711-02
特性耐薬品性
熱伝導率(cal/s・cm・℃)-5.9(参考値)
溶融温度(℃)295(参考値)
1双
¥6,290
税込¥6,919
翌々日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
全長(mm)450
色ブルー
アズワン品番65-2118-50
素材ポリウレタン
医薬品医療機器等法医薬部外品
1双
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
耐切創用 腕カバー。
メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。
高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創
エスコ品番EA355K-5
全長(mm)330
質量(g)100
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
軽くて動きやすい。袖の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色ホワイト
サイズフリー
特性軽量/汚防
素材ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
親指ホールで手甲カバー
用途ガラス工業、自動車産業、など
サイズフリー
長さ(cm)45.0±0.3
素材高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、炭素繊維
耐切創性【ISO13997試験】レベルC
特性耐切創、制電
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。
高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。
内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。
長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5
素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
内側に裏生地が付いているので蒸れにくい。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様男女兼用
サイズ(mm)180×370×200
素材表:PVC、裏:T/C
特性防汚
ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
色白
サイズF(フリー)
長さ(cm)39~40
混率(%)ポリプロピレン100
1パック(4枚)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-14
全長(mm)350
質量(g)110
混率(%)ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)300
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている肌にやさしい腕カバーです。洗浄してから包装しているのでより清潔な腕カバーをお使い頂けます。
用途薄板・鉄板・アルミ材の取り扱いなど、切創事故の危険性が高い作業に。
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(cm)45.5
素材UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
耐切創性4C
特性耐切創
EN388規格(2016):3442C
アラミド繊維と耐炎繊維のダブルパワー。アラミドのバージン繊維と耐炎繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP。アラミドパワー手袋と組み合わせると、指先から肘までカバーできます。洗濯可能です。日本製です。
厚さ(mm)約1.8
質量(g)116
寸法(cm)腕周り:24
全長(cm)35
素材アラミド繊維・耐炎繊維
特性防炎
1セット(25双)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー
特性耐切創
エスコ品番EA355K-4
全長(mm)150
質量(g)43
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
ゲージ7
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
内側に裏生地が付いているので蒸れにくい。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様婦人向け
色アソート
サイズ(mm)180×370×200
素材表:PVC、裏:T/C
特性防汚
1双
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
混率(%)ポリエステル100
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
全長(cm)39
特性吸汗速乾、UVカット、通気性
生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)ポリエステル100
特性接触冷感
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
特性接触冷感、消臭、吸汗速乾
触るとひんやりする接触冷感素材使用。汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。スポーツ。ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ