57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療機器の温熱シート つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします 腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです 痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
1セット(5枚)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療機器の温熱シート 痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします 両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです コリ改善に適した温度が8時間持続
1セット(4枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000 質量(g)10 種類ハロゲン電球 電圧(V)120 電球の種類ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 最高温度(℃)63 平均温度(℃)53
1パック(10個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品フィジオパックカバー 材質ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
5,798 税込6,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg)3 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64 出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

ランバーサポートホットクッションで美姿勢キープ&腰もあったか♪ ついつい姿勢が悪くなってしまう座り作業 長時間の座り作業で、身体を痛めたり、疲れやすくないですか? 意識しても、やっているうちについつい姿勢が悪くなってしまうことってありますよね。 このランバーサポートホットクッションなら、自然に正しい姿勢へと導いてくれます! さらに、ヒーター内蔵でじんわ~り腰を温めてくれるのでとっても気持ちいい。 寒いオフィスでも、美姿勢を保ちながら腰をあたためられて、仕事が快適になります。 手軽なUSB電源&簡単リモコン操作 電源は手軽なUSB式。付属のスイッチで3段階の温度調整を行うことができます。 MAX50度まで上がるので、厚手の冬着を着ててもかなりあったか! つけっぱなしが心配な方にはタイマー機能もついているので離席しても安心です。 付属のゴムで椅子に固定ができる カバーの背面にはゴムが付属していて、簡単に椅子に固定することができます。 伸縮可能なゴム製なので、取り付け可能な椅子の幅は約50cmと幅広い。 これならオフィスワークだけでなく、テレワークでも大活躍間違いなし! ゴムを使わずコードを外してクッションとしても使えます。 ソファや座椅子、車の中など、様々な場面でお使いいただけます! 姿勢をサポートする低反発クッション クッションは低反発で優しく腰を包み込み、姿勢をサポートします。 また、スエード生地で肌触りなめらか~。クセになる気持ちよさ♪ なんとカバーはチャック付きで、取り外して洗濯することも可能! 万が一汚れてしまっても洗濯できるので、長く清潔に使えて嬉しい♪
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:440×360×90 質量(g)約775 電源USBポートより給電 5V/2A 消費電力(W)10 温度設定三段階(高:50度 中:43度 低:37度) タイマー60分/30分/15分 バッテリー2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使用してください 対応幅(mm)取付:約500(ゴムで伸縮) 材質クッション:ポリウレタン100%、カバー:ポリエステル90%+ポリウレタン10% セット内容本体、電源ケーブル、日本語説明書 保証期間購入日より6カ月 ケーブル長(mm)約1670(本体からUSBの根元まで)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

蒸気を伴った熱が体の芯までじんわり温める使い切り温熱パッドです。約40℃のあったかい蒸気が出るので、冷えたカラダをやさしく温めてくれます。持続時間約2時間30分
1枚
349 税込384
6日以内出荷

冷やしても温めても固くならず、ソフトな使い心地の温熱・冷却パットです 身体の曲線にあわせた形状で、あらゆる部位にフィットします。 電子レンジで温めて、冷えた腰、こった肩、喉などを温めるのに、 また冷蔵庫で冷やして、頭痛、目の疲れ、歯痛、熱さまし、お母さんのお乳を冷やすのにご使用ください 持続時間が長く、また、何度でもご使用いただけます。 カバー付き(カバーデザインは予告なく変更する事があります)。
仕様加温冷却パット 付属品カバー
1個
859 税込945
当日出荷

赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学迷彩腰袋
クロス施工時のカッター、ツノベラ、ローラー、ポンチ等が効率良く収納できるよう小ポケットが多数装備されています。 樹脂製の底板はホックで固定できますので中であばれず、地ベラ等の刃先から底部を保護します。 刃折り板Aを標準装備しています。
適合ベルト幅(mm)48~50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト
「温感」と「振動」の2つの機能が、腰やお腹を整えリラックス&ケア。冷えやすく変化の多い女性の体をサポートする、心強い味方です。1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱~強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターン×温感2段階の8パターンからお好みで選べます。軽くて薄型なので持ち運びもラクラク。旅行や出張にもおすすめです。コードレスで、USB充電式。温感が伝わりやすいグラフェン素材を使用しています。
付属品延長ベルト、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き) 材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス 質量(g)約180(延長ベルト含む) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 定格消費電力(W)2.22(振動+ヒーター使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)1000×95×20、延長ベルト:(約)520×45×5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)3000 タイマー約30分 表面温度(℃)ヒーター使用時:低温約44、高温約52
1個
7,200 税込7,920
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)きるとホットベスト
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。 縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。 体の位置にヒーターを装着可能。
用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。 種別ベスト ブラック 混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨 寿命充放電 約500回 温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能 充電時間(時間)約3(LX-3350B) 保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
1着
5,790 税込6,369
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。服の上からも使用できます。熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Phitenの腰用サポーターです。着脱式ステーとウイング状の補助ベルトにより、固定力が容易に調節できます。裏面の腰があたる部分には通気性のよいメッシュ素材を採用。気になるムレを防ぎます。腰部分には使い捨てカイロなどが入るポケット付。冷えやすい腰をサポートします。痛む場所にプレートの位置を調節できます。
仕様[仕様・特徴]:【素材】表側は、密集したパイル状の素材。腰の部分はメッシュ素材。裏側は、サラリとした滑りの良い素材。腰の部分は密集したパイル状の素材。【カラー】マットなブラック。【装着方法】1.サポーター背面の「phiten」マークを背中の中心に合わせ、へそを中心に巻いてください。2.ベルトを引っ張りながら、前合わせ部分の上端がへその下辺りにくることを目安に、体の正面で面ファスナーを留めてください。3.補助ベルトの端を両手で持ち、左右均等に適度に引っ張り、面ファスナーにて固定します。【サイズについて】サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。【アクアチタンとは】phiten(ファイテン)の水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分解したものです。このファイテンの水溶化メタル技術を用いた製品を身につける事により、心身をリラックス状態へサポートします。【AQUA PALLADIUM(アクアパラジウム)】アクアパラジウムとは、ファイテンの水溶化メタル技術により、パラジウムをナノレベルで水中に分散したものです。アクアチタン/アクアパラジウム/ストレッチ ブラック 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ホット&スチームパッド アニマル』は、電子レンジで簡単に温められる、可愛らしい動物の形をした温熱パッドです。セラミックビーズが熱を均一に保ち、心地よい温かさを提供します。水を入れる手間もなく、電子レンジで数分温めるだけで使用できます。熱伝導率が高く、温かさを長時間キープします。カバーを外して丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。動物のデザインがあり、お子様から大人まで楽しめます。お腹や腰など、冷えが気になる部分にあてて温めます。運動前後のウォーミングアップやクールダウンに良いです。
用途冷え性対策に。筋肉の緩和に。リラックスしたい方に。生理痛緩和に。お子様の抱っこ時に。 仕様完成品 その他保証書なし 縦(cm)15 横(cm)15
1個
5,588 税込6,147
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用 3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

USB電源で足を入れるだけであったかポカポカ! 足元はもちろん、腰やお尻に敷いて、椅子やソファに腰かけてご使用できます。 USB電源なしでも吸湿発熱綿、アルミ蒸着シートの効果でポカポカ。 USB電源コードを本体からはずして、手洗いもできます。 モバイルバッテリーをつないで、アウトドアや防災クッションとしても大活躍。 温度調整は3段階(強・中・弱)。
消費電力(W)約10 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×43×5 質量(g)約400 材質表生地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、足入れ部・裏生地:ポリエステル100%(シープボア)、中綿:ポリエステル70%・レーヨン30%(吸湿発熱綿)・アルミ蒸着シート 保証期間1年間保証書付 電源(V)DC5/2A(USB-A)
1個
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に女性のお腹、腰、胸、リンパなどの保温に最適なホットパックです。 MY-FM01Aは100ℊのゲルパックが3連結、MY-FM01Bは250ℊの楕円形ゲルパック仕様です。MY-FM01Aは湯煎(約80℃で5分)、MY-FM01Bは電子レンジ(600Wで50秒)であたためて、カバーに入れて使用します。 カバーは心地よいフリース素材です。 ゲルはシャーベット配合としているので、冷却用としても使用できます。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(300g)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰に取付け、現場でのボードの持ち運びに、板面のキズ防止に最適です。 ワンタッチホックで取付、取外しに便利。 腰袋前面のポケットはデジタルカメラやマーカーなど収納できます。
質量(g)155
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)。電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。
成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容カバー×1、ジェル袋×1 質量(g)280 寸法(cm)約110×16 材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。 ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。 ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。 スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。 1台で振動・温め・クールダウンができる進化系リリースガン:手軽に使えるリリースガンに速暖・速冷のアタッチメントを搭載した心地いいタイプが登場しました。寝る前の温めながらのボディケアや運動後のクールダウンなど、使い方の幅も広がります。背中や腰にも届く「専用アーム」や、やわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」を継承し、さらにパワーアップした進化系リリースガンでこれまでにないボディケアを体感してください。 振動に温・冷の刺激をプラスして心地よくボディケア:約13℃のクールと約43℃のホット、2つのモードを切り替えて使用できます。熱伝導率の良い合金ヘッドが温・冷の刺激を体に素早く温度を伝えます。 本体から外してあたため&ひきしめケア:温冷アタッチメントは本体から外して単独で使用できます。HOTモードで目もとや首のあたため、COOLモードでお肌のひきしめなど、片手でケアできます。 背中にも届く専用アーム付属:手が届きにくい背中や腰も、セルフケアできる付属の専用アームでらくらく。しっかりと握りやすい樹脂成形グリップなど、より使いやすくなりました。 全身ケアできる4種類のアタッチメント:既存シリーズで好評のクッションアタッチメントを含む4種類のアタッチメントを付属しました。ゲルのやわらかな弾力で、体にやさしく振動を伝えます。デコルテ近くなど、骨の周辺にも使えます。
仕様●素材:●▼本体:ABS,ステンレス、銅合金、アルミニウム合金●▼アタッチメント:ABS、ゴム、亜鉛合金、ゲル●▼充電スタンド:ABS、銅合金、シリコン●▼専用アーム:ABS、ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金●定格電源:DC7.4V(本体)、DC3.7V(温冷アタッチメント)●消費電力:約30W●使用電池:リチウムイオン充電池●内蔵バッテリー:●▼本体:2000mAh●▼温冷アタッチメント:800mAh●振動数:●▼1.:約1500回/分●▼2.:約1900回/分●▼3.:約2300回/分●▼4.:約2700回/分●▼5.:約3000回/分●温冷アタッチメント温度:●▼HOT:約43℃(強)・約40℃(弱)●▼COOL:約13℃(強)・約19℃(弱)●充電所用時間:●▼本体:3時間●▼温冷アタッチメント:2.5時間(ACアダプター使用時)●連続使用時間:●▼本体:約2.3時間(振動最大で使用時)●▼温冷アタッチメント●▼HOT:約2時間●▼COOL:約30分(ともに強で使用時) ●付属品:アタッチメント(4種)、専用アーム、充電スタンド、二股USBケーブル、固定バンド、収納ケース●生産国:中国●保証期間:1年●サイズ:●▼本体(約)W115×L155×H50mm●▼本体重量:約390g●付属品:●▼専用アーム:(約)W550×L220mm●▼アーム重量:約300g●梱包:●▼化粧箱(約)W390×L90×H275mm●▼重量:約1.9kg アズワン品番67-6578-27
1箱
21,980 税込24,178
8日以内出荷

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷

ベルベット生地で座りやすいUSB給電式のホットクッションです。使用環境により太もも・お尻・腰・背中など広範囲が温める事で快適なデスクワークを実現します。約5秒程で温かくなりはじめ、約30秒程で設定温度の温かさになります。45℃ 55℃ 65℃の3段階の調整が可能です。別売のモバイルバッテリーまたはUSBポートのあるパソコンなどに繋いで使用が可能です。
用途冬の寒さ対策に 付属品給電用ケーブル 寸法(mm)435×435×70 グレイ 質量(g)600 温度(℃)45/55/65 温度調節押しボタン式3段階(45℃ 55℃ 65℃) インターフェイスUSB Type-C 生地ベルベット生地
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

★LED で、磁気、温熱、振動の出力状況が、視覚で確認できます。※旧本機(6Pタイプ)とは互換性がありません。別途変換コードが必要です。
コード長さ(m)2.5
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。 発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6枚)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
1箱(5枚)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーマージャパン8連アイシングゲルパッド
腰や大腿部など大きな部位を覆ったり巻きつけて冷却できるアイシングゲルです。 湯煎で温めることにより、ホットパックとして使用が可能です。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも) 保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです! 腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど 付属品ポーチ、ヒモ 材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート 寸法(mm)約 1400X1900 シルバー
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品ACアダプター 材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル 質量(kg)2.4 消費電力(W)32(電熱部 5) 電源AC100V(50/60Hz) 定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A 充電時間約1時間30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)