インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。
材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム
色グレー/ブルー
適合部位腰部
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色ブラック
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
動きやすいように、腰部にぴったりフィットする裁断、縫製です。
通気性・装着感に優れたメッシュ素材を使用し、一年を通してお使いいただけます。
2本のアルミボーンが背骨を左右からサポートし腰部をしっかり保護します。
補助ベルトが腰部へのフィット感を高め、固定力を高めます。
材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、アルミボーン
幅(cm)22.5
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
作業の負担から腰をサポートします。本体ベルト外側の伸縮性のあるベルトが、快適な強さに調節できます。
用途腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。腰を痛めた経験のある方に。腰の筋力低下が気になる方に。
色ネイビーブルー
幅(cm)(背部天地幅)19
材質ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。温熱と制菌効果のある素材を使用しています。ずれ上がりの防止用ベルトループ付。誰でも正しい位置に装着可能です。ユニフォームに合わせやすいブラックカラー。衣服の上から使用しても違和感がありません。もちろん、薄いのでインナーに装着もできます。
用途立ち仕事、重量物の取り扱い時などの腰部保護用男女兼用
トラスコ品番247-4296
材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム
色ブラック
サイズM
ウエスト(cm)65~85
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用
適合部位腰用
性別男女兼用
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
腰と背中の負担をダブルでアシストし、負担を軽減します。2重式サポートベルト付きで骨盤をしっかりと固定します。高い通気性で快適に過ごせます。
インナー用で着けていることが外からわかりにくいソフトな着用感です。
腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします。
遠赤外線放射と制菌効果のある素材を使用しています。
用途男女兼用、インナー用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色グレー/ブルー
トラスコ品番811-1402
材質抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム
サイズS
質量(g)175
ウエスト(cm)56~65
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
メッシュ生地の手術後用腹帯です。背部はムレにくいメッシュ生地を採用しています。
ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
フィットカットが上へズレるのを防止します。脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
ソフトな伸びで、装着感が優れています。ガーゼ交換等の時間が短縮できます。
用途開腹手術後の保護・保温・固定、ストマ等の固定、その他腹部の保護、腰痛ベルトとして
材質メイン素材:綿100%、伸縮素材:コットン天竺(スパンデックス入り)、中綿:ポリエステル100%
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)約20
適合部位腰用
性別男女共用
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使いください。腰痛防止に効果を発揮する胴当てベルト。胴当てベルトと作業用ベルトを組み合わせて使用することで、工具差しや腰袋等を腰へ装着する際にかかる負担を軽減します。数多くの工具を扱う職人の必需品。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール
色黒
質量(g)300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×1100×T(厚)10
特性前面をリアルな型押し黒レザー(合皮)にした胴当てベルト。ベルト通し5ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード