二重固定ベルトで確実な腰部固定ができます。背部に2本のアルミステーを使用し優れた固定力とフィット性を備えています。装着は面ファスナーのワンタッチ方式です。
適合部位腰部
洗濯方法洗濯可(手洗い)
細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。1本の補助ベルトと2本のステーにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
幅(cm)前/12、後/17
洗濯方法洗濯可(手洗い)
二重固定式でアルミステー入りの腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。2本のステーにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
幅(cm)前/12、後/17
適合部位腰部
洗濯方法洗濯可(手洗い)
伸縮素材による均等な圧迫で、適度に腰部をサポートします。
装着が目立たない、ステンレスステーと薄手素材を採用。
通気性に優れ、快適な装着感を提供します。
高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。背部にプラスチックステー4本と、状況に応じて取り外しのできるアルミステー4本を装備。圧迫力を補強する補助ベルトと固定ストラップを付属。固定ストラップは取り外し可能。長尺のステーと丈の長い背当て部、固定ストラップにより腰椎の伸展の動きを抑えて腰部をサポート。
二重固定式、メッシュタイプのアルミステー入り腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
二重固定式の細幅腰部固定帯です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
用途仙腸関節の固定
適合部位腰部
吸湿性・通気性に優れた素材を使用した、腰部固定帯です。
2枚のプラスチックステーが、腰部に沿うようにしっかり支えます。
補助ベルトにより腹圧を上昇させ、腰部のストレスを軽減するとともに、フィット性が向上します。
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
メッシュ素材の二重固定式でアルミステー入りの腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
メッシュ素材使用で、通気性に優れています
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
二重固定式、メッシュタイプの樹脂製ステー入り腰部固定帯です
背部にある樹脂製ステーがぴったりフィットします
前部のベルトを細くすることで座った際の腹部の圧迫感を軽減します
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
病院用腰部固定帯です。付属アルミステーの着脱可能。
材質ポリエステル・ナイロン・綿・天然ゴム・アルミ
適合部位腰部
強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
金属ステーが効果的にサポートします。
幅(cm)(前部)14、(後部)23
ステー(本)2
材質(ステー)アルミ
仕様金属ステー付、補助ベルト付き
腰部固定帯/仙腸関節固定用二重構造ベルトです。サポートベルトにより、固定力を調節することができます。本体にダブルラッセル素材を使用し、クッション性があり超軽量タイプです。メッシュ素材なので、通気性に優れています。
軽く薄くそして保温力のある腰部固定帯です
セパレートタイプでフィット性に優れています
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
主な用途。腰部のサポート。主な特長。適度な柔軟性を備えたプラスチックステーを2本内蔵。通気性のある薄くかさばらないメッシュ素材を採用。装着のしやすさを考慮した丈の短い形状。
メッシュタイプの樹脂製ステー入り腰部固定帯です
背部にある樹脂製ステーがぴったりフィットします
前部のベルトを細くすることで座った際の腹部の圧迫感を軽減します
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
腰部全体を覆うしっかりサポートタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。腰にフィットしやすいS字軽量ステー4本内蔵。圧迫力を補強する補助ベルト付き。腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとコシのある生地を採用し、腰部をしっかりサポート。
メッシュタイプのアルミステー入り腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
ADLを重視し、的確に腰部を包み込むライトタイプです。前屈・回旋が可能な幅狭設計と柔らかな腹部素材を採用。2本のアルミステーが腰部をしっかりサポートします。補助ベルトのないタイプです。
メッシュ素材で高い通気性を確保し、腰部を涼しく快適に包み込みます。弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが、腰部を的確にサポートしながら体の動きに追従します。補助ベルトのないタイプです。
厚みのある腹部素材が安定感に優れ、腰全体を包み込むワイドタイプです。2本のミディアムプラスチックステーが腰部を的確にサポートしながら体の動きに柔軟に追従します。補助ベルトのないタイプです。
二重固定式、メッシュセパレートタイプのアルミステー入り腰部固定帯です
背部にあるアルミステーを曲げることが可能です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
製品全体で腰部をしっかりサポートするコンパクトなメッシュタイプ。主な用途。腰部のサポート。主な特長。背部には2本のS字軽量ステーを配置。メーカー従来品のS字軽量ステーと比べて厚く、強度をアップしたステーを採用。補助ベルトはパワーの強いゴムを採用し、圧迫力を向上。前合わせ部と背部に硬質メッシュ素材を採用し腰部をしっかりサポート。背当て部の丈の短いコンパクト設計。前合わせ部にループを付け引っ張りやすい形状。
吸湿性・保温性に優れ患部をソフトに的確にサポートします。伸縮部は上・下セパレート方式でズレを防止して固定力・フィット感を容易に調整できます。胸部から胸部までの患部に使用することができます。
材質ナイロン・ウレタンフォーム・綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
幅(mm)前/180、後/180
洗濯方法洗濯可(手洗い)
軽い力でグーッと締まる腰部骨盤ベルト。歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。快適な着用感を独自技術で追求。カンタン装着 ダブルギア構造により、少ない力でしっかり締められる。快適な着用感 毎日つけるものだからこそ、快適な着用感を追求。装着したままでも動きやすい。腰部骨盤ベルトはお腹がかさばらず、ラクな着け心地です。様々なシーンで、腰の悩みをかかえる方に。シーン、用途で選べる4タイプ。通気性に優れたメッシュタイプ
色05:ブラックグレー
素材ナイロン、ポリエステル
さらっと快適・やさしく保温。
天然繊維85%入りなので、快適でやさしい肌ざわり。
吸放湿性にすぐれたシルク20%と保温性の高い綿を65%使用。夏はさらっと、冬は暖かくご使用いただけます。
春夏秋冬1年中ご使用いただけます。
材質綿65%、シルク20%、ポリエステル10%、ポリウレタン5%
適合部位ひざ用
軽くてソフトな着け心地
通気性のあるメッシュタイプ
2本のステーがしっかりサポート
用途軽量メッシュで快適、補助ベルトが固定力アップした腰部固定帯
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・樹脂(ステー)
抜群の通気性を誇る整形外科専用の腰部固定帯。
背部のプラスチックステーでしっかりサポートします。
幅(cm)約20.5
適合部位腰部
抜群の通気性を誇る整形外科専用の腰部固定帯。
背部のプラスチックステーでしっかりサポートします。
幅(cm)約17.5
適合部位腰部
「動きやすさ」「装着感」に優れた腰部固定帯です。
細幅タイプと一重タイプの補助ベルトで動きにくさ及び腰部への負担を軽減します。
ソフトなパイル生地と伸縮性のスカラー生地を採用しています。
細幅のアルミステーが腰部に合わせて成形し的確に保護します。
色ホワイト
材質フレンチパイル生地、アルミステー、織りゴム(スカラー)、補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
「快適な装着感」「動きやすさ」に優れた腰部固定帯です。
V字構造採用でジャストフィットし、二重タイプの補助ベルトがより的確な腹圧上昇効果を与えます。
通気性と伸縮性に富み、装着時も目立ちません。
固定と動きやすさを追求したプラスチックステーを採用しています。
色ホワイト
材質パイル生地、プラスチックステー、パワーネット、二重補助ゴムベルト
適合腰部固定ベルト 中軽度用
世界一薄い腰部固定帯を目指し、最薄部0.56mm。装着していても衣服に響かず、どんな時でも装着できる。
軽さにもこだわり、ベルエットメッシュと比較して約40%の軽量化を実現。
補助ベルトは薄手ながらしっかりと腹圧がかけられるオリジナル形状。
ステーにポリエチレン素材を採用。腰にフィットし適度な圧迫を与える。
裏側の縁に滑り止めを付けることでベルトのズレを解消。ベージュ・ブラックの2色展開。
材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・綿
ワンタッチテープ付で簡単に着脱でき、術後の幹部をやさしく保護する伸縮性腹帯です。
立体裁断により、腹部の凹凸にフィットします。
産前・産後の腹帯としても着用できます。
材質(キルト部分)表・裏面:綿 100%、(中わた)ポリエステル 100%、(伸縮部分)綿 95%、ポリウレタン 5%
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
関連キーワード
1
2
3
次へ