「腹サポーター」の検索結果
背部に伸縮生地を配しているので運動性を損ないません。
腹斜筋に沿った補助ベルトは腹圧を高め、下腹部を引き上げて、腰部への負担を軽減します。
吸湿性・保温性に優れ患部をソフトに的確にサポートします。伸縮部は上・下セパレート方式でズレを防止して固定力・フィット感を容易に調整できます。胸部から胸部までの患部に使用することができます。
材質ナイロン・ウレタンフォーム・綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
幅(mm)前/180、後/180
洗濯方法洗濯可(手洗い)
動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
V型補助ベルト付で通気性抜群の広幅メッシュタイプ、通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。2本のV型補助ベルト及び2本のアルミステイにより、腹圧と腰部の固定力を高め、サポートします。
細幅タイプで、腰部・骨盤部をピンポイントサポートします。通気性に優れたメッシュ素材を使用、快適に装着していただけます。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
4本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、ポリエチレン、天然ゴム
ベルト幅(mm)220
適合部位腰用
フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。
背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
腹圧をサポートして負担を軽減。本体ベルト+サポートベルトのW方式。(サポートベルトは着脱可能です。)
材質ナイロン・ポリウレタン・合成皮革・綿・ポリエステル・ポリエチレン・ラバー
色ブラック
バレずにこっそりくびれシェイプ。
内側前後に配置されたクロスベルトがお腹まわり、腰回りをこっそりシェイプします。美しいボディラインをサポートするから、体のラインが気になる洋服を身に着けても軽やか。
ウエスト上部は折り返し、裾部はゴムのない無縫製なので食い込みにくく、段差ができずアウターに響きにくいのが嬉しい。
材質本体:ナイロン60%・ポリウレタン40%、裏側ベルト部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、ゴムテープ部:ナイロン85%・ポリウレタン15%、すべり止め部:シリコーンゴム
洗濯方法洗濯機
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。
弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
実際の医療現場で使われている製品をもとに開発した腰痛ベルトです。
体型にそって曲げられる3本のアルミステーが的確に腰をサポートします。
補助ベルトが腹圧を高めます。
通気性・伸縮性のよいメッシュ地のパワーネットを使用しているのでムレにくく快適です。
メッシュタイプは夏場などより通気性をお求めの際にお勧めです。
材質ナイロン、ポリウレタン、綿
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
腹圧上昇と体幹の支持性強化で高圧迫・高固定を実現。ADLを重視し、的確に腰部を包み込む。4本の背部ステーが体幹を支え、アルミステーにより腰部のサポートを強化します。薄く通気性に優れたメッシュ素材でムレにくく、軽量のため長時間快適に使用できます。腹圧上昇効果の高い75mm幅の補助ベルト付きです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
幅(mm)前/約125、後/約200
洗濯方法洗濯可(手洗い)
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性、吸汗性に優れ、軽くかさばらないため、長時間着用してもムレにくいです。
2本のSプラスティックステーが支持性を高めます。
補助ベルトで腹圧および固定力調整が可能です。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、天然ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン
ベルト幅(mm)210
適合部位腰用
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用
適合部位腰用
性別男女兼用
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
スポーツドクター勝野浩監修のスパッツタイプのサポーター。テーピング理論に基づく着圧サポートラインにより歩行を楽にします。腹圧を上げる事で腰に掛かる負担が減り、骨盤を引き締める事で腰周りの筋肉を安定させます。膝のお皿を下からしっかり支え、膝のグラつきを抑えるので歩行がスムーズになります。大腿四頭筋をサポートするXラインが太ももを引き上げ、足の上げ下げを軽くします。薄手なのでアウターにひびきにくい。クロッチ部分は綿混素材で、一枚履きもOK
用途下半身サポーターとして。着圧/スパッツ/サポーター/レディース/矯正下着/補正下着/骨盤/引き締め/太もも/腰/膝サポーター/ひざサポーター/腰サポーター/膝用サポーター/腰用サポーター
材質ナイロン90%、ポリウレタン10%
『骨盤グイッと背筋Sラインベルト 猫背 腰痛対策 背筋骨盤補正』は、姿勢の基本となる骨盤を2本のボーンでガッチリ固定することができる廃棄サポーターです。骨盤を基準に脇の間よりクロスで締め上げ理想の背筋のSラインを作り上げることができます。ボーンは取り外し可能で、ハードに固める時はボーンを入れ、ソフトに着用する場合は抜いて使用できます。ベルト調整は腰部、背面クロスベルト両方、自在に調整が出来ますので、その日の体調に合わせ調節可能です。メッシュ素材の生地で、爽やかな着心地となり、オールシーズン着用可能です。室内の着用は勿論、お出かけの時も着用にも適しています。
用途腰の痛みに不安ある方や猫背にお悩みある方、姿勢を良くすることで若々しく見られ腹回りすっきりになりたい方に、着心地快適ムレないサポーターをお探しの方に。