軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。
ステーは変形させたり、取り外しが可能です。
通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位ひざ
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム
適合部位ひざ
軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。
ステーは変形させたり、取り外しが可能です。
通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位ひざ
運動時の動きやすさを追及した設計。
通気性ラバーなので蒸れにくい。そしてズレにくい。
トップオープン仕様なので装着しやすく動きやすい。
用途ひざの安定・保護用、靭帯のサポート用
色03:ブラック
左右区別左右兼用
材質本体:クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ボーン:PET
タイプしっかりサポート
適合部位ひざ用
軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。
前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
長さ(cm)49.5
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色ホワイト
左右区別左右兼用
性別男女兼用
取り外し可能な軽量アルミヒンジ内蔵。
装着性を高めるフロント上下2カ所のクリスクロスストラップ。
サイズフリー
色黒
質量(g)373
タイプラップタイプ
適合部位ひざ
ひざ周り(cm)31~50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
適合部位ひざ用
洗濯方法洗濯可(手洗い)
装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。
パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。
肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。
より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。
サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。
膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。
アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
色白
サイズショートLL
長さ(cm)37.5
左右区別左右兼用
太もも周り(cm)54~61
性別男女兼用
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
テーピング技術に基づいた、関節の動きを安定させるコンプレッション(圧力)式サポーターです。
X(クロス)&スプリット構造がひざ人体の機能を補助し、縦方向サポート構造がひざの曲げ伸ばしを助けます。
ひざ裏の全面メッシュ構造がムレを抑制すると共に、屈伸時のくい込みを軽減します。
適合部位ひざ用
ヒザ部パット構造は、装着時のヒザの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。
ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
用途現場作業。
質量(g)約140
寸法(mm)(ヒザ樹脂部分)128×138
種別ひざガード(片足用)
材質PEスポンジ (ヒザ部:ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
日常生活をサポートするために用いられている『生活テーピング』の理論に基づき設計しました。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひざ
色ブラック
左右区別左右兼用
仕様ハードサポート
角度調整範囲(ヒンジ)15°/30°/45°
適合部位ひざ用
3ヵ所を固定するため、ズレません。
縦、横2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。
足の太さにかかわらず、膝にピタリとフィットします。
左右兼用タイプです。
用途膝用サポーター。
サイズフリー
色ブラック
トラスコ品番303-1535
質量(g)126
適合部位膝用
ひざ周り(cm)約43
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ひざの曲げ伸ばしがつらいときの補強に。
ひざの弱い方の保護・補強に。スポーツ時などのひざの負担軽減に。
上下逆に包み込み事により、ひざをしっかり固定します。
すぐれた伸縮力で好みの締め付けに調節できます。
材質ナイロン、ポリウレタン
適合部位ひざ用
1ヶ所固定なので簡単装着できます。
軽量で片足 約67gです。
パッドが湾曲しているのでヒザにピッタリフィットし、ヒザから外れずらいです。
職人のプロ仕様はもとよりDIYや園芸などの簡単作業にも最適です。
種別ひざ用
材質クロロプレンゴム・ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
とても伸縮性に優れていて、装着時に違和感を感じることもありません。アウターにも響きにくくなっています。
肌にピタッとすっきり密着することで、肌ざわりが良く、屈伸に対する動きにも対応し、ズレにくい薄地サポーターです。
表面は、伸縮性のある特殊なワッフル織りのため、きつすぎずゆるすぎず適度な締付でぴったりとフィットします。
サイズフリー
材質ナイロン・ポリウレタン
適合部位ひじ・ひざ・ふくらはぎ用
適合サイズ(cm)45まで
飛散物から膝、スネ部分をしっかりガードします。3本のストラップで固定するため、作業を妨げず、なおかつしっかりフィットします。PP樹脂+EVA樹脂で耐衝撃性に優れています。
用途草刈り作業時の膝・スネ部保護。
種別膝、スネ部
材質(本体)PP
装着方式ストラップ3本
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
膝関節症などの安静保持に。
両側にスパイラルステーを配置し、ズレを防ぎます。
2本のクロスベルトでひざをしっかりサポート!薄手なので動きやすく、履き心地も良好!!。2本のクロスベルトで左右から締めるので、ひざがしっかりと安定します。薄手のパワーメッシュ生地を使用しているので、薄くてもひざをしっかりサポートします。コイルボーンがひざ関節のうごきをサポートしてくれるので、ひざの屈伸運動もスムーズ。ひざまわりの三角パッドでひざのお皿もサポート。お皿のパッドにはクッション性のあるクロロプレンゴムを使用しているので、お皿まわりを固定しながら、ひざにかかる衝撃も緩和します。ひざ裏部分にはメッシュ素材を使用しているので通気性にも優れています。面ファスナーを使用していますので、装着がとても簡単です。
色モカ
適合部位ひざ
関連キーワード