国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
着心地を追求した超コンパクトモデル。
従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。
丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。
腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。
外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。
背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。
通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。
保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。
腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上
使用方法水感知機能・手動
材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布
質量(g)600
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途作業用救命衣
浮力(kg)約11.1
ウエスト(cm)最大130
質量(g)800
容量ボンベ:C02、17g、A付き
仕様膨張方式:手動、自動膨張方式
分類Type A
型式承認番号4489号
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4791号
浮力(kg)19.6
適応体重(kg)200まで
各種認証桜マーク
装着方式ウエスト
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣
浮力(kg)約10.58
ウエスト(cm)最大130
質量(g)660
容量ボンベ:C02、17g、A付き
仕様膨張方式:手動、自動膨張方式
分類Type A
型式承認番号4894号
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
気室が取り外し可能で、洗濯可能。
型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。
磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください)
国土交通省型式承認品(船検対応)
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーは水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
アフター交換パーツ(BP-100A)
立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適
サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応
首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材
左胸にファスナーポケット
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE
浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
関連資料(6.38MB)
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。
全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張
万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能
体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン)
救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属
670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に
色オレンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60
質量(g)670
ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g
材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地
付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
浮力(kg)約9.0
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣
仕様膨張方式:手動、自動膨張方式
容量ボンベ:C02、17g、A付き
質量(g)690
ウエスト(cm)最大120
分類Type A
型式承認番号4538号
浮力(kg)約11.1
膨張式救命胴衣の交換パーツです。
用途交換パーツ
使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
膨張式ライフジャケット
サスペンダーモデル
国土交通省型式承認品(第4747号)
ボンベ付
仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステル
アズワン品番65-2241-06
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用
本体質量(g)(ボンベ含む)590
ウエスト(cm)70~100
分類タイプA
適合ボンベ18UML Elite
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用
本体質量(g)(ボンベ含む)515
ウエスト(cm)70~100
分類タイプA
適合ボンベ18UML Elite
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として
付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣
仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式
色オレンジ
質量(g)630
胴ベルト長さ(mm)MAX1400
型式承認番号4861号
浮力(kg)約8.5
1着
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
1セット
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
気室が取り外し可能で、洗濯可能。
型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。
磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください)
国土交通省型式承認品(船検対応)
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーは水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付
内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
アフター交換パーツ(BP-100A)
収納が簡単なたたみやすい気室
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE
浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
関連資料(6.38MB)
膨張式ライフジャケット(水感知機能付き)
サスペンダーモデル
ハルキーロバーツ社製HR-6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。
国土交通省型式承認品(第5598号)
カバーは取り外して洗濯できます。
ボンベ付
仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約420●浮力:7.5kg以上/24時間(初期浮力約9kg)●膨張方法:水感知の自動膨張、また手動用作動索使用で膨張●材質:420Dポリエステル
アズワン品番65-2241-05
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
浮力(kg)約20
付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)
材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロン
タイプ自動膨張式
耐荷重(kg)200
胴囲(cm)110まで
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
胴囲(cm)150まで
浮力(kg)18
適応体重(kg)180まで
装着方式ショルダー
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
浮力(kg)10.9
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)560
ウエスト(cm)最大125
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
幅50mmまでのベルトであれば簡単に取り付けが可能で、ゲームベストはもちろん、膨張式ライフジャケットへ取り付ける事も可能です。
プライヤー落下防止のためのDリング付きです。
擦れに強いコーデュラ生地を使用しています。
用途様々な形状のプライヤーに対応するシンプルなプライヤーホルダー
色Black
寸法(縦×横)(cm)19×7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラインクリッパー、フックシャープナー、フォーセップ等小物の管理に便利なピンオンリールです。
使い勝手の良い60cmの紐付きで、フィールドでの作業に最適です。
鋭利な針を使用しないカラビナタイプの為、膨張式ライフジャケットのD環への取り付けも可能です。
色Black
コード長さ(cm)約60
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
収納性を高めたスタンダードレインジャケット4D裁断HMSパターン。
今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やすことでツッパリを防止していました。私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。
HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。
無縫製加工。ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。
スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比)
DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。
繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。
(5級:湿潤、水滴がない。 4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。 3級:小さな水滴状の湿潤。 2級:半分程度湿潤。 1級:全体的に湿潤。)
※「ブリザテック/Breathatec」 「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
快適性・耐久性に優れた生地。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
用途メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。
裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。
キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。
フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。
上段のポケットは薄型ながらもアイテムを入れやすく、取り出しやすい設計で、ワーム袋等の収納に便利です。
マチを設けた下段のポケットには薄手のルアーケースを入れることも可能です。
膨張式ライフジャケットと組み合わせることで軽装でのランガンも可能になります。
ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。メインファスナーには着用しやすく、塩噛みにも強い止水ビスロンタイプを使用。
メインファスナー裏のフラップに設けられた折り返しが、ファスナーから侵入した雨水を外に排出します。
ポケットのファスナーには薄手の止水コイルタイプを使用しています。
手首周りにはシリコンプリントの加工を施した、シンプルながらも水の侵入を防ぐ現場志向の設計です。
※ポンティアス=南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風
種別パーカー
機能撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久
素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)55~140
浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137
内容量(g)33(炭酸ガス)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)
浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用
各種認証桜マーク
ヤマハ膨張式ライフジャケットYWV-2620RS、YWW-5620RS専用スペアーボンベセットです。
用途YWV-2620RS、YWW-5620RS専用
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ます。TPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました。直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いています。イギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)
浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用
各種認証桜マーク
国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。
さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。
国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。)
国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg)
充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用)
レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。
ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。)
YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。
カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。
緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。
適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
関連キーワード
1
2
次へ