20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYF-10C EX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350 質量(kg)コンテナ:42 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299,800 税込329,780
6日以内出荷

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋) 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス ISO規格ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として 付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
1台
1,398,000 税込1,537,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EX.自動膨張救命いかだ バッグ メテックス 動画あり
キャリーバッグ
材質TPU ISO規格ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HYF-25C EX.自動膨張救命いかだコンテナ25人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ25人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750 質量(kg)コンテナ:130 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649,800 税込714,780
9日以内出荷

国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能 種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 材質発泡ポリエチレン
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 沿海 収納袋入り
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途救命浮器(固型式) 材質浮力:耐油性プラスチックフォーム 寸法(mm)約1000×900×200 質量(kg)8.6 人数12 材質(表面)ポリウレタンエラストマー 型式承認番号4311 浮力(kg)202 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21 材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ 高さ(m)投下試験:18
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

HYF-50C EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ50人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800 質量(kg)コンテナ:232 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷

HYF-100C EX.自動膨張救命いかだコンテナ100人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ100人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090 質量(kg)コンテナ:472 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,298,000 税込4,727,800
9日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能保温:断熱型 身長(cm)185 ウエスト(cm)115 型式承認番号4722号 浮力(kg)有する
1着
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。 災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。 使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。 キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書 材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS 質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3 容量(L)15(貯水可能水容量:10) 寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5 直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷

水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。 浮力(kg)約9 オレンジ 質量(g)1070 寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530 各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用膨張式救命筏 近海 収納袋入り
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
1台
1,298,000 税込1,427,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
欠品中

1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本救命器具救命胴衣灯
材質ポリカーボネート 質量(g)65 外径(Φmm)124 使用電池リチウム 点灯方式点滅式 型式承認番号4289号 光度(cd)0.75以上 防水性水深10m 点灯時間(時間)8以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)