23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途作業用救命衣 浮力(kg)約11.1 ウエスト(cm)最大130 質量(g)800 容量ボンベ:C02、17g、A付き 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 分類Type A 型式承認番号4489号
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 ベルトn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 容量ボンベ:C02、17g、A付き 質量(g)690 ウエスト(cm)最大120 分類Type A 型式承認番号4538号 浮力(kg)約11.1
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 NQV-Yn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 浮力(kg)約10.58 ウエスト(cm)最大130 質量(g)660 容量ボンベ:C02、17g、A付き 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 分類Type A 型式承認番号4894号
1着
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張式救命胴衣の交換パーツです。
用途交換パーツ 使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

浮力(kg)10.9 サイズフリー 仕様撥水加工 種別手動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)560 ウエスト(cm)最大125
1着
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS ヤマハ発動機 動画あり
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用 本体質量(g)(ボンベ含む)590 ウエスト(cm)70~100 分類タイプA 適合ボンベ18UML Elite
1着
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。 さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。 国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg) 充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用) レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。 ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。) YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。 カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。 緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R ヤマハ発動機 動画あり
国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
用途小型船舶用 本体質量(g)(ボンベ含む)515 ウエスト(cm)70~100 分類タイプA 適合ボンベ18UML Elite
1着
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適 サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応 首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材 左胸にファスナーポケット ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE 浮力(N)膨張時:74(24時間以上) 関連資料(6.38MB)
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
4日以内出荷

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UMK-A17G RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ 動画あり
1セット
3,698 税込4,068
欠品中

自動膨張式作業用救命胴衣用のボンベ交換ツールです。
用途作業用救命胴衣 NS-5000・NS-7000用オプション品として。
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1セット
4,198 税込4,618
欠品中

メテックスEX.半自動膨張救命胴衣
エコ商品
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張 万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に オレンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60 質量(g)640 ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g 材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地 付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

関連キーワード