本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。
膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。
排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ
適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用
セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用
セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用
セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応
セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用
セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)約60
取扱説明書(1.96MB)
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。
温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。
ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604
使用流体上水
最高使用温度(℃)不凍0~100
圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)
材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム
材質(弁箱)CAC406
材質(調節ばね)SWPA
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)約7、満水時/約19
消費電力(W)600
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390
保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)1~40
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)約60
沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)約12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード