温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体
材質外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大300
本体寸法(mm)212×426×339
水槽容量(L)1.4
機能保温機能、おしぼり湿気調整機能
アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
お肌に優しい天然成分配合ノンアルコールで、お肌に優しい天然成分を配合しています。様々な細菌やウィルスなどに対して優れた効果を示しています。ニオイ成分を吸着分解し、消臭効果があります。
材質ボトル/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1000
主成分混合アミノ酸、植物抽出液、穀物抽出液、その他
種別厚手30m巻
紙厚(g/m2)80
EBM品番5963800
1セット(24個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
幅23cmを二つ折り。厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。 プールス除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。
TKG品番9-0848-0601
長さ(m)20
規格特厚
1個(24本)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
水を注いで電源を入れるだけで、温かいウェットティッシュが使用できます。電源を入れ約40分で湯温が約70℃になります。常時70℃をキープし、電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持します。あったかいウェットティッシュをいつでも。
仕様本体
材質専用ティッシュ:天然パルプ不織布
寸法(mm)227×238×359
質量(kg)2.5
消費電力(W)加温時/390、保温時/14
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.4
容器容量(L)4.3
アズワン品番8-7918-41
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつまかれた状態で出てきます。
清潔でニオイもないので、食中毒や感染予防にも役立ちます。
ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。
従来商品の改良型になり、側面に設置されていたスイッチ類を正面に移動させ操作性が向上しました。
チャイルドロック機能付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×540×450●質量(kg):14●定格電源:AC100V/50~60Hz●消費電力(W):470●補水方式:ポンプ式●給水タンク容量(L):2.2●排出方式:自動コンベア●使用環境(℃):5~35●タオルの長さ(cm):18、24、30、36、42(5段階)●商品番号:ETO8501●カタログコード:9-0848-0501
アズワン品番67-5739-18
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
モーニングケアから清拭まで幅広く使える衛生的で使いやすい個包装のおしぼりです。
仕様●ロングサイズ●仕様:厚手●シートサイズ(mm):260×600●入数:1パック(50本入)●材質:レーヨン不織布(丸エンボス加工)●成分:カチオン系成分他●無香料●ノンアルコール
アズワン品番7-4476-07
1パック(50本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
タイプ紙
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
破れにくいレーヨン不織布で、コストパフォーマンスにすぐれた平型おしぼり。
材質レーヨン
寸法(mm)200×185
レーヨン不織布の強度に拭き心地の良さを追加したおしぼり。
シートサイズ(mm)180×230
材質レーヨン
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
電子レンジやホットウォーマーで温められる大判サイズ。
仕様無香料、ノンアルコール
成分水、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロピレングリコール
材質レーヨン、ポリエステル
ケース入数16
寸法(cm)20×29.5(1枚当たり)
電子レンジ○
1袋(30枚)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
使い勝手の良い紙製のおしぼりです。ピクニックや食事の際のお手拭きに最適です。
1パック(100本)
¥589
税込¥648
当日出荷
紙製の平型タイプお絞りです。整列梱包なので場所をとらず、コンパクトにすっきりきれいに陳列・収納できます。
材質パルプ50g
寸法(mm)178×240
1パック(50本)
¥139
税込¥153
当日出荷
関連キーワード