「自動かんな マキタ」の検索結果
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])8500
コード長さ(m)5
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])8000
電流(A)12
切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480
質量(kg)34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。
安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82
最大切削深さ(mm)1
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相 100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5
付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ
仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃)
質量(kg)2.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
ツールを下から上に向けて取り付けるタイプのルーターアタッチメントです。
トラスコ品番407-4441
テーブル寸法(mm)203×15(8×6インチ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
適合機種LP360SP
刃長(mm)360
1組(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
最大切削深さ(mm)2
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])14000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)333
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別替刃式
作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)
質量(kg)3.3(バッテリー含)
電圧(V)18
適合バッテリーA-60442,A-60464
適合機種(自動カンナ盤用)LA453、LM453、LA451、LM451
口径(Φmm)100
排気方向中央
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等
質量(kg)50
耐荷重(kg)750
範囲(mm)(昇降)650~800
作業面サイズ(mm)560×1994
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷