3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)90 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS 種類エアーアウト 形式エアーアウト 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)120 接続JIS Rc 使用流体冷温水 適合流体冷温水
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器 付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm) 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)130 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込みR(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)100 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR) 最低使用圧力(MPaG)0.1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)