3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベン空気抜弁
エコ商品
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg)0.67 材質(本体)SUS(ステンレス鋼) 形式フロート式 寸法H(mm)163 寸法D(Φmm)80 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) フロートSUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機
エコ商品
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。 仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、 材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板 容量(mL)(ポンプオイル)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 エンジンタイプEX21 始動方式リコイル 吐出水量(L/min)13 エンジンオイル容量(mL)600 使用時間(時間)最大7(定格運転) RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自吸式
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)