13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。手動での開閉もできます。単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質ポリプロピレン フタの種類自動式 容量(L)12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×330 質量(kg)0.9 形状角形 アイボリー
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

16703 センサーダストボックス 12L ラウンド 不二貿易 動画あり
材質ポリプロピレン フタの種類自動式 容量(L)12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330 質量(kg)0.8 形状丸形 アイボリー
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ 動画あり
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質(本体)ステンレス(SUS410) 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 形状丸型 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー付きのため近づくとフタが開き、離れるとフタが閉まります。本体を小突いてもセンサーによりフタが開きます。
仕様床置きタイプ 材質ABS樹脂 寸法(mm)265×208×330 ホワイト 容量(L)15 電源充電式リチウム電池(18650・本体付属)、USB給電 アズワン品番7-9628-11
1セット
5,990 税込6,589
10日以内出荷

縦開き10L自動開閉ゴミ箱! ゴミ袋は簡単にインナーバスケットに取り付けできます! 10Lとコンパクトサイズなので、トイレや寝室、お風呂場に置いても使いやすいです!インナーバスケットは取り外し可能で、水洗いできるので、汚れた場合でもいつもキレイに保つことが出来ます。 センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。 材質プラスチック 質量(kg)約3 ホワイト 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×37.5
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。 質量(kg)1 容量(L)14 寸法(cm)31.2×25.9×19.4 電池単3電池×2本(別売り)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン 形状角形 質量(kg)1.5 容量(L)12 寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8) 使用電池単4乾電池4本(別売) 保証期間1年 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
7,800 税込8,580
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWN1003 スマートトラッシュボックス T Air X townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.4 ホワイト 容量(L)13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×349 充電時間(時間)5
1個
13,980 税込15,378
欠品中

TWN1001 スマートトラッシュボックス T1 townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)15.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×310×402 充電時間(時間)10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12 寸法(Φ×mm)250×425 材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂 電源単3乾電池×4本(別売) アズワン品番4-2724-01 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

TWN1005 スマートトラッシュボックス T3 townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。 ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。 シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット ゴミを入れすぎても自動でシーリング ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング 高性能センサーで手をかざすとふたをオープン ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします フタの開放モード お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます 充電式バッテリー搭載 充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)3 ホワイト 容量(L)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×201×388 充電時間(時間)5
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TWN1004 スマートトラッシュボックス T Air Lite townew 動画あり
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。 自動でゴミ袋を閉じる 自動で新しいゴミ袋をセット。 ワンクリック密閉 ボタンを2秒長押しするだけで、面倒なゴミ袋の密閉を自動で行います。嫌な臭いや雑菌を気にせず楽々処理できます オーバーロード機能 ゴミがゴミ箱からはみ出していてもカバーを持ち上げれば、ゴミを収納して密閉が可能 フタなし設計 フタを開ける必要がないのでゴミ捨てがもっと楽に。少し離れた場所からゴミを捨てたい時や、料理などの作業中のゴミ捨てにぴったりです。 使いたい分だけゴミ袋を生成 手動でゴミ袋を押し広げるので、捨てたいゴミの量に合わせてサイズを調整することができます 防水性能で、置き場所を選ばない IPX3レベルの防水性能を備えており台所・洗面所など水がかかる場所に置いても心配ありません
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1 質量(kg)1.8 ホワイト 容量(L)16.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×333 充電時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷