マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして
材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)約175×70×65
直径(Φmm)約62(吸盤)
本体質量(g)約145
7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)
色ブラック
コード113347
アズワン品番64-5082-65
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン
高さ(cm)19(8.5)
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン/ジュート
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン
奥行き(cm)3
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト
付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ
消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。
鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
対象動物熊
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)約105
付属品両面テープ
色ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15
使用電池LR44ボタン電池x4個
電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式マグネット式
取扱説明書(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
強力磁石で取付簡単。
アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂
タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン/ジュート
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)33/4.4
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(mm)91×37×19
センサー寸法(mm)28×16×14
音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード