カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
    • 自動乳鉢(18)
    • 磁性実験用品(3)
    • 撹拌機器関連品/羽根(2)
  • 電動工具(2)
    • 電動工具攪拌機/バイブレーター(2)

「自動乳鉢」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
369,800税込406,780
1個(1個)
5日以内出荷
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付 日陶科学自動乳鉢 回転数可変・タイマー付日陶科学
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
1,798,000税込1,977,800
1台
翌々日出荷
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒日陶科学
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢日陶科学
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 シリコンヘラ日陶科学
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢日陶科学
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タンパク質分析キット アズワンタンパク質分析キットアズワン
642,000税込706,200
1個
翌々日出荷
ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレットアズワン品番2-3757-01
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)サイズ(mm)210×350×600~775
自動乳鉢 (2軸式) 日陶科学自動乳鉢 (2軸式)日陶科学
839,800税込923,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7寸法(mm)420×445×800電源(AC100V)50/60Hz 48/46W機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ日陶科学
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PS日陶科学
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)ストローク数(min)100/120(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709
日陶 高速スタンプミル ANS-143PL 日陶科学日陶 高速スタンプミル ANS-143PL日陶科学
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)ストローク数(min)100/120(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3695アズワン品番1-299-01
ハンマー 日陶科学ハンマー日陶科学
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
ウス 日陶科学ウス日陶科学
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
自動乳鉢アダプター メノウ乳棒 日陶科学自動乳鉢アダプター メノウ乳棒日陶科学
76,980税込84,678
1本
6日以内出荷
アズワン品番1-301-11仕様140用
自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター 日陶科学自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター日陶科学
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
アズワン品番1-301-10仕様140用
自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢日陶科学
242,000税込266,200
1個
6日以内出荷
アズワン品番1-301-12外径(Φmm)Φ140
自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付 日陶科学自動乳鉢アダプター ヘラ芯棒付日陶科学(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様シリコンゴム
自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター せと乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢日陶科学
12,400税込13,640
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ジルコニア乳鉢 日陶科学ジルコニア乳鉢日陶科学
339,800税込373,780
1個(1個)
5日以内出荷
ジルコニア乳棒 日陶科学ジルコニア乳棒日陶科学
127,980税込140,778
1個(1個)
5日以内出荷
ジルコニアうす 日陶科学ジルコニアうす日陶科学
849,800税込934,780
1個(1個)
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら