脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。
軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
水平調整範囲約12cm
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。
取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。
ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。
糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機
寸法(mm)90×60×110
開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
半透明の容器表面に壁紙施工用接着剤ルーアマイルドを水で希釈する際の規定線を表示してありますので、最良の希釈率が容易に分かり、常に最適な状態で壁紙が施工できます。また、半透明のため、容器内側からも規定線が確認できます。
メーカー糊付機専用自動糊供給機サプライポンプを収納できる収納トレー(別売)がセットできます。
容量(L)40
セット内容本体、フタ
外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ380×高495、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ385×高500
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番765-7005
適合機種00448
質量(kg)9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
細断方法ロータリー式
仕様カッティング、長計測メーター付
エスコ品番EA762EB-100
材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)1370×830×1250
質量(kg)27
耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
自動壁紙糊付機の糊連動供給機能を使用する際に使用します。
ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2には1個標準付属しています。
適合機種ATHLEAD ALEX、Hiβ-MASTER2、プライムRevoUP
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
セット内容クリップ式天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
椅子に座った姿勢での糊付作業に便利です。
受板を外せば運搬時に突っ張り棒としても使用できます。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
自動壁紙糊付機の操作ボックス用収納ボックスです。
ケース内側には衝撃を和らげるクッション材が入っています。
操作ボックスに加え、原反用サイド盤(2枚)も収納できます。
正面ポケットにはテープ用サイド盤(2枚)が収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×380×300
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送
仕様単体プーリなし、安全弁なし
接続ねじ管用テーパーネジ
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
手動糊付機に取付け、壁紙の耳裁ち(荒落とし)に。切り屑を巻き込まないようにガイド板が付いています。
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。
操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に
トラスコ品番765-6866
セット内容ローラーカッター刃ユニット
質量(kg)10
裁断幅(mm)1300
裁断厚(mm)2
適合替刃00637
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×135
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
自動壁紙糊付機とNEWプラス1IRONを接続し、糊供給機連動機能を利用するときに使用します。
適合機種ATHLEAD ALEX系、Hiβ-UNI、Hiβ-MASTER Z/2、Prime FA、Hiβ-NEO
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
プラス1のホース長さ(m)先端に取付、自動壁紙糊付機の糊箱との接続にご使用ください。
用途プラス1用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐久性に優れたアルミ製の工具箱です。
内側にクッション材を使用し、電子機器や自動壁紙糊付機プライム、マスター系の操作ボックスの運搬に便利です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×255×240
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×220×210
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
高密度ポリエチレン製で使い捨てタイプの糊付機防汚カバーです。
操作ボックスやスリッターをセットした状態の自動壁紙糊付機にかぶせることができるゆったりしたサイズです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×200×600
1パック(10枚)
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1000
仕様環境対応商品
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色ブラック/レッド
材質ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
脚ステーに取付、任意の位置でカセットテープなどを瀬戸出来ます。
用途幅狭壁紙施工時
セット内容本体×1、カセットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カセットテープ芯(大小兼用)×1、テープガイド38/45×1
ゴムキャスターと同等の弾性があるエラストマー樹脂のキャスター。
Prime RevoUP、Prime μⅢの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)エラストマー樹脂
Φ22原反芯棒のほかΦ12原反芯棒も取り付けられます。
適合機種すべての自動壁紙糊付機
1セット(2個)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
一般的なゴムキャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)ゴム
回転・旋回がスムーズなキャスターです。
タイヤ素材に特殊ナイロンゴムを使用し、移動性だけではなく静音性にも優れています。
ATHLEAD ALEXの標準付属キャスターです。
適合機種Φ100mmのキャスター使用の自動壁紙糊付機
材質(キャスター)特殊ナイロンゴム
関連キーワード