4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

三協リールエアブローリール
エコ商品
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65 ホース:オレンジ 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 本体寸法(mm)W180×H180×D64 材質(ホース)PVC+NBR 先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮エア 保証期間適合:1年 ホース外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番366-6464 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム 幅(mm)490 ホース:ライトブルー 高さ(mm)409 適合チューブ外径(Φmm)17.5 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 内径(Φmm)10 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Rc)継手:3/8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8 取付金具(一次側)R3/8 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5 ホース長さ(m)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷