カテゴリ

  • 清掃用品(37)
    • その他洗浄機(24)
    • 高圧洗浄機(2)
    • ポリッシャー(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験用品レンタル(1)
  • 制御機器(1)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(1)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「自動床洗浄機」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー) ペンギンバイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー)ペンギン
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price充電器内臓タイプです。
用途日常の床洗浄作業に。トラスコ品番381-5734幅(mm)485質量(kg)134高さ(mm)647奥行(mm)1020タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435騒音値(dB)67清掃能力(m2/h)775パッド幅(mm)432集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25作業幅(mm)作業幅:435走行タイプ手動歩行式
Rook17快α リンレイRook17快αリンレイ
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック
999税込1,099
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 オーブテックスペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用オーブテック
729税込802
1箱(500cc)
5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど繰り返し・詰め替え対応
セラミック用 日常防滑クリーナーV3 RE リンレイセラミック用 日常防滑クリーナーV3 REリンレイ
13,980税込15,378
1箱(18L)
3日以内出荷
・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄質量(kg)19.1標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL繰り返し・詰め替え対応
ピググリッピーフロアマット PIGピググリッピーフロアマットPIG
47,980税込52,778
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品(E1190150)材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.5グレー
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン 西山工業ウォータークーラー 水道直結式 床置型 自動洗浄機能付き ノンフロン西山工業
169,800税込186,780
1台(1台)
翌日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3673タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271対応冷水専用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269機能自動洗浄機能付本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20L クール・テック高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20Lクール・テック
9,998税込10,998
1箱(20L)
4日以内出荷
◆本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)です。◆除菌効果があり、消臭効果もあります。◆人体に使っても安全で、引火性もありません。◆無色無臭、刺激臭はなく、泡立つこともありません。◆除菌液としては、水で5 倍まで希釈してもお使いいただけます。5倍に薄めるとpH12.5になります。
用途<使用方法>◆現場の清掃・除菌:設備、床の油汚れの洗浄にご使用いただけます。スプレーなどで吹き付けたのち拭き取ってください。自動洗浄機の洗浄液として使用してください。◆洗浄工程:部品の脱脂などの洗浄用にお使いいただけます。洗浄液として洗浄機に使用できます。◆金属加工:クーラントの腐敗防止、延命、臭い対策用にお使いいただけます。冷却性を向上させ、焼き付き防止、工具寿命延長に効果が期待できます。クーラントに混ぜるだけで使用いただけます。 ご使用前にご相談ください。液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
バイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリー ペンギンワックスバイパー自動床洗浄機AS4325B 本体+パット台+バッテリーペンギンワックス
489,800税込538,780
1台
32日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。 イージーオペレーション&Good price 充電器内臓タイプです。 日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734アズワン品番67-5559-02
タイヤ痕クリアー 横浜油脂工業(Linda)タイヤ痕クリアー横浜油脂工業(Linda)
2,298税込2,528
1本
予約販売
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。
用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。トラスコ品番398-6156材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、淡黄色~黄色透明容量(kg)1.3希釈倍率10~50繰り返し・詰め替え対応
低起泡性フロア洗浄剤”ユカクリーン” SARAYA(サラヤ)低起泡性フロア洗浄剤”ユカクリーン”SARAYA(サラヤ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。トラスコ品番260-7482材質主成分:陰イオン界面活性剤ピンク容量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309希釈倍率100液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
17インチ自動床洗浄機 リンレイ17インチ自動床洗浄機リンレイ
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
アンチフォーム 2L×8本 ミッケル化学アンチフォーム 2L×8本ミッケル化学
47,980税込52,778
1箱(8本×2L)
5日以内出荷
ウェットバキュームやリンサー、自動床洗浄機などに使用する強力消泡剤。泡立ちを素早く消し去ります。
仕様●ケースサイズ:325×325×265●成分:シリコン、水アズワン品番65-9400-30危険物の類別非危険物
手押し自動床洗浄機 シーバイエス手押し自動床洗浄機シーバイエス
1,998,000税込2,197,800
1台
9日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命ウイスパーテクノロジーで超静音を実現EN規格H13クラス HEPAフィルター採用V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水仕様走行方式:手押し式付属品スクイジートラスコ品番655-1060セット内容本体、スクイジー幅(mm)490全長(mm)1220高さ(mm)1120奥行(mm)1220電源(V)24V電源リチウムイオンバッテリータンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43騒音値(dB)60連続使用時間(時間)1.7充電時間4清掃能力(m2/h)1376ダストボックス容量(L)45パッド幅(mm)430作業幅(mm)吸引:490洗浄幅(mm)430
1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性エスコ
2,460税込2,706
1本
翌々日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体アズワン品番65-5658-80
小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ WEGO小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみWEGO
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
確かな性能とスタイリッシュなデザインコードレスなのでストレスフリー!スムーズな動きと洗練された斬新なデザインスリム&コンパクトボディパワフル床洗浄ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応タンクワンタッチ式着脱簡単ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用高性能で滑らかな動き清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れものデスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応女性スタッフでも簡単に操作が可能!オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg幅(mm)(スキージ)450電圧(V)36(8000mAh)出力【充電アダプター】DC42V 4A回転数(min-1[r.p.m])最大350タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4本体質量(kg)18.5(バッテリー含む)モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz騒音値(dB)65-73バッテリーリチウムイオン清掃能力(m2/h)1200ブラシ8インチ×2充電時間(時間)【充電アダプター】約3洗浄幅(mm)430稼働時間(分)60~90
【レンタル】POWER MOP パワーモップ 907501 リンレイ【レンタル】POWER MOP パワーモップ 907501リンレイ
5,098税込5,608
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
11インチディスク型手押し式自動床洗浄機片手で持てるコンパクトスクラバー後進吸水も可能な可動式スクイジー
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB蔵王産業
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
ピググリッピーフロアマット ピグピググリッピーフロアマットピグ
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5グレイ幅(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1個(2L)
6日以内出荷
中性タイプですので、床面のワックスをゆるめません。 使用後のすすぎもいりません。自動床洗浄機用洗剤としても最適です。
用途日常の床の表面洗浄やモップ拭き、壁・ドア・テーブル・椅子・什器などのクリーニングに
清廉 装栄清廉装栄(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
5日以内出荷
純水のみで精製されたアルカリイオン水「清廉」。 界面活性剤やその他化学物質や不純物を一切使用していないため、 洗浄後の水抜き作業を必要としません。
用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。仕様水素イオン濃度指数:12.5度内容量(L)18使用希釈倍率【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液~10倍(汚れ度合いに応じて希釈)繰り返し・詰め替え対応
フォワード・ノンリンス EX シーバイエスフォワード・ノンリンス EXシーバイエス
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡商品タイプ業務用pH値10.5(原液)液性アルカリ性成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤形状液体タイプノンリンスタイプ使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)繰り返し・詰め替え対応
自動床洗浄機swingo4000 シーバイエス自動床洗浄機swingo4000シーバイエス
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水トラスコ品番114-4881セット内容スクイジー幅(mm)890質量(kg)245高さ(mm)1400奥行(mm)1780電源バッテリーDC24Vタンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200清掃幅(集塵幅)(mm)850清掃能力(m2/h)6375パッド幅(mm)850作業幅(mm)(吸引)1100
自動床面洗浄機EG用パッド アマノ自動床面洗浄機EG用パッドアマノ
22,980税込25,278
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
自動床面洗浄機のパッドです。
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(黒) アマノポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(黒)アマノ
12,980税込14,278
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#80
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(茶) アマノポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(茶)アマノ
18,980税込20,878
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#120
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(青) アマノポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(青)アマノ
18,980税込20,878
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#240
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤) アマノポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(赤)アマノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの床洗浄機・ポリッシャーにもご使用いただけます。
用途樹脂ワックス表面洗浄用。(樹脂ワックス表面の軽い汚れの洗浄および艶出し)主成分ポリエステル繊維、天然鉱物粒子、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#320
ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(白) アマノポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(白)アマノ
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
主成分ポリエステル繊維、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#500
環境配慮型 床用中性洗剤 GP106  ニュートラルクリーナー フローケム環境配慮型 床用中性洗剤 GP106 ニュートラルクリーナーフローケム
4,898税込5,388
1本(3.78L)
予約販売
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) 自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。 大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。 リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。 水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど液性中性成分クエン酸ナトリウムほか形状液体オレンジ容量(L)3.78希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
床用洗剤 グリーンフロアークリーナー アマノ床用洗剤 グリーンフロアークリーナーアマノ
16,980税込18,678
1セット(2個)
3日以内出荷
泡立ちの少ない中性洗剤です。希釈して使用するのでとても経済的です。
pH7タイプ中性洗剤対応機種モップ、ポリッシャー、自動床面洗浄機各種希釈倍率33~129繰り返し・詰め替え対応
ミラクルヒットブラシソフト シーバイエスミラクルヒットブラシソフトシーバイエス
29,980税込32,978
1ケース(2枚)
5日以内出荷
シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に材質ナイロン質量(g)約430寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
床用洗剤 新タイヤ痕クリーナー アマノ床用洗剤 新タイヤ痕クリーナーアマノ
10,980税込12,078
1箱(10L)
4日以内出荷
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 フォークリフトなどのタイヤの痕を除去する専用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなどpH13(原液)タイプタイヤ痕除去用洗剤対応機種自動床面洗浄機(リンス洗浄)、ポリッシャー希釈倍率5~10倍
床用洗剤 ニュートラルクリーナー アマノ床用洗剤 ニュートラルクリーナーアマノ
14,980税込16,478
1箱(10L×2個)
3日以内出荷
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなどpH9.5(原液)タイプ洗剤対応機種自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ希釈倍率軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍繰り返し・詰め替え対応
手押し式 自動床洗浄機 アマノ手押し式 自動床洗浄機アマノ
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
質量(kg)62タンク容量(L)清水14/回収16動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100洗浄幅(mm)380(15インチ)
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,898,000税込2,087,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)650(13インチ×2)質量(kg)185寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923動力源バッテリー24V
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,498,000税込1,647,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。 さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)508(20インチ)質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923動力源バッテリー24V
自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ自走歩行式 自動床洗浄機アマノ
1,798,000税込1,977,800
1台
10日以内出荷
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)650(13インチ×2)質量(kg)185寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×706×923動力源バッテリー24V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら