23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。 トラスコ品番388-9966 セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製) タイプ立水栓蛇口接続 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 適合蛇口外径(Φmm)15~23 距離最大対応:100m 使用圧力(kPa)最適:200~300 最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

内径×外径(Φmm)13×16 内径(Φmm)13 適合流体水(上水道水) 材質ポリエチレン 外径(Φmm)16 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9206 材質ABS樹脂 質量(g)30 接続方式ホース-ホース
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC 使用圧力(MPa)0.05~0.3 1巻長さ(m)50 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
1本
18,980 税込20,878
欠品中

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂 使用圧力(kPa)最適300 最大使用水圧(Mpa)0.5 質量(g)20
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ 散水用 モノタロウ 動画あり
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 散水範囲(m)1~3(一般水道) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷

市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用に トラスコ品番809-2624 セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個 材質ポリエチレン樹脂 長さ(mm)30000 質量(kg)3 吐出口【チューブ】300ピッチ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプ点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。 トラスコ品番758-2641 材質ポリエチレンPP 外径(Φmm)8 内径(mm)6.4 チューブ長さ(m)5 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9207 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様16mmチューブ用 トラスコ品番109-9209 材質ABS樹脂 質量(g)40
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローベンクイックエンド
16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
用途自動散水用のチューブ接続部材に。 トラスコ品番109-9208
1個
689 税込758
当日出荷

16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に 材質ポリプロピレン樹脂 トラスコ品番809-2612 適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y 使用圧力(kPa)300
1袋(10個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)