219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅921×奥行600 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約45秒 機械高さ(mm)1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番460-1106 幅(mm)15 質量(kg)18 長さ(m)2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7162 質量(kg)84 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)583 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 梱包物最大寸法(mm)フリー 適合バンド幅(mm)5~15.5 テーブル幅(mm)900
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番125-6905 質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10 テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5 電源AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140 バンド厚さ(mm)0.55~0.65 適合バンド幅(mm)12~16 適合バンドポリプロピレン(PP) 仕様手動引締めタイプ トラスコ品番243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906 質量(kg)133 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.6 引締力(N)30~250 梱包物最小寸法(mm)80×30
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷

ストラパック自動梱包機 AQ-7
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅1252×奥行610 使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA 梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約25秒 機械高さ(mm)1403
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370 質量(kg)68 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)583 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 テーブル幅(mm)900
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW)【電源最大】0.47 内径(Φmm)【バンド】70 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg)約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.58 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 伸度(%)20以下 引張強度(N)1180以上 外幅(mm)195 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm)0.63 内径(Φmm)200 破断伸度(%)20
1巻ほか
7,978 税込8,776
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 2018年トラスコ掲載ページ6 1722
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442 質量(kg)56 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)415 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 テーブル幅(mm)625
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。 容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz) 質量(kg)50 低床型 奥行(mm)540 全幅(mm)1000 締付け能力(mm)0~150(ストロークモード) 引締力(N)40~450(トルクモード)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70 電源単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732) 使用バンド(mm)6~15.5 梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80 最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
1台
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)自動梱包機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.25
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.61 材質/仕上ポリプロピレン 質量(kg)11 長さ(m)2500 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 ロール幅(mm)190 ロール直径(mm)430(ロール外径)
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に 種別自動梱包機用PPバンド 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 長さ(m)2500 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1300以上
1セット(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みのPPバンドを回収し、原料に再利用したリサイクルPPバンドです。極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態です。通常のPPバンドと変わりなく御使用できます。
トラスコ品番254-9247 材質再生ポリプロピレン 長さ(mm)2500 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.61 質量(kg)11 引張強度(kg)130 破断伸度(%)20
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷

より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115 電源(V)単相100 テーブル寸法(mm)幅580×奥行450 電源コード(m)4.5 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ750 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450 梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー) 適合バンド幅(mm)6~15.5(15.5、12、9、6、5) 本体寸法(mm)幅580
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

1箱(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

自動梱包機用。再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。
1巻
6,190 税込6,809
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

半自動梱包機・標準アーチサイズ梱包機でご使用頂けるPPバンドです。 省資源タイプで環境にも優しい。
厚さ(mm)0.55 破断伸度(%)20以下 紙管内径(Φ)200
1セット(2巻)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1箱(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1箱(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

【日本製】リサイクルプラスチック原料で製造された、自動梱包機・半自動梱包機対応の安定した品質のPPバンドです。
厚さ(mm)約0.57 長さ(m)2500 内径(Φmm)200
1セット(2巻)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)。。【グリーンライトバンドのCO2削減効果】。再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。
用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。 径(Φmm)紙管:200 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25以下 エコマーク認定番号16112014
1セット(2巻)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。自動梱包機、自動結束機対応となります。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいとき。バンド掛け梱包。パレタイズ梱包。機械梱包。輸出梱包。パレット梱包。木枠梱包 材質ポリプロピレン(再生原料) 幅(mm)16 厚さ(mm)0.73 長さ(m)2000 内径(Φmm)200 伸度(%)20以下 引張強度N(kgf)2940(300)以上 関連資料(0.39MB)
1巻ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
仕様再生品の為製品の色にばらつきがございます。仕様は1巻分の仕様です。 青系 破断伸度(%)25以下 入数2巻セット
1個ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

司化成PPバンド
自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。
用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 破断伸度(%)0.2 引張強度(N)1300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキスイ独自の技術と製法を進化させ、梱包機適正を両立させた「国産PPバンド」です。
用途段ボールなどの梱包などに 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)25以下
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。
厚さ(mm)0.58 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途パレットに積んだ荷物の梱包などに
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)