20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
6,998 税込7,698
当日出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

適合場所浴室 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26) 質量(g)275 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68 センサー反射式赤外線センサー 適合場所洗面所/手洗い場 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
欠品中

普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グリーンライフ散水タイマー
電池不要・簡単須佐の散水タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160 質量(g)200 材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂 グレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品単3形アルカリ乾電池2本 材質黄銅、ABS樹脂 タイプその他(センサーパイプ) 取付方式後付け 電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa)0.05~0.74 使用温度(℃)1~70 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5155-28 検知距離(mm)約100ミリ以内 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm) 質量(g)220 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225 センサー反射式赤外線センサー 適合場所キッチン/洗面所 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)