蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色クリスタルホワイト
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)115
センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所キッチン/洗面所
充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区一般地
充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)
水質飲料可能な水道水
充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)1~60
吐水口長さ(mm)53
吐水口高さ(mm)60
グリーン購入法適合
センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量13L/毎分
給電方式電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53
耐水圧(MPa)最大0.7
オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプその他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)
質量(g)275
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68
センサー反射式赤外線センサー
適合場所洗面所/手洗い場
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。
既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式後付け
吐水口高さ(mm)43
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)34
高さ(mm)52
質量(g)105
取付方式後付け
奥行(mm)60
電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)吐水:70
適合場所キッチン/洗面所
センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区一般地
消費電力(mW)0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間
アズワン品番64-8901-52
水圧0.05~0.8MPa
検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式電池式
防水IPX6
水栓タイプその他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
吐水口長さ(mm)156
吐水口高さ(mm)141.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.17MB)
対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G(PF)1/2
電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)126
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ横水栓
適合場所洗面所
給電方式電池式
取付方式後付け
呼び径W26山20
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
グリーン購入法適合
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~38
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約8.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)94.5
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
自動吐水・止水式の水栓用パイプです。
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分)
直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。
上向き・下向き兼用です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。
取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。
仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)
付属品単3形アルカリ乾電池2本
材質黄銅、ABS樹脂
タイプその他(センサーパイプ)
取付方式後付け
電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)
使用圧力(MPa)0.05~0.74
使用温度(℃)1~70
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5155-28
検知距離(mm)約100ミリ以内
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
接続ねじW26山20
適合場所洗面所
関連資料図面(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ単水栓
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ単水栓
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
台付き用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に
グリーン購入法適合
使用地区一般/寒冷地共用
給電方式電池式
電源単三アルカリ電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)24~35
呼び径G1/2
水栓タイプ単水栓
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
壁付け用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などに
グリーン購入法適合
タイプ泡沫
使用地区一般/寒冷地共用
給電方式電池式
電源単三アルカリ電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
防水性IPX5
水栓タイプ単水栓
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料(7.4MB)
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
適合場所洗面所
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
電池寿命約10年
配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。
流線形の最新デザインで登場。
学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27
関連資料図面(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.97MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.16MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
取付穴径(Φmm)28
吐水口高さ(mm)73
吐水口長さ(mm)112
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.1MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.12MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(水抜き弁付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.1MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.16MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源アルカリ乾電池単3形×2本
適合場所洗面所(学校等公共施設)
取付穴径(Φmm)46
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)136
給電方式電池式
電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時)
水栓タイプ混合栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)64
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)43
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)160
給電方式電池式
1個
特価
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(壁付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所/手洗い場
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ横水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)22~28
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)122
吐水口高さ(mm)43
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード