電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
仕様スパウト長さ(mm:117
セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ単水栓
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用
仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能
材質ABS樹脂
タイプ後付けタイプ
弁仕様自己保持型電磁弁方式
定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)
周囲温度0~50℃(水温/1~60℃)
設定時間4、6、9、12秒(本洗浄)
電池寿命100回/日で約3年
給水圧力0.05~0.75MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)
寸法A(mm)33.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
リード線長さ(mm)250
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ボルト式、フレキ
付属品定流量弁付(約4L/min)
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G1/2
電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
水栓タイプ単水栓
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換
付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
電源単3アルカリ乾電池×2本
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所キッチン
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
取付穴径(Φmm)36~38
保証期間1年
外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ混合栓
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-66
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-67
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-64
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-70
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
色オールドブラス
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-65
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥72,880
税込¥80,168
3日以内出荷
白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35
吐水口高さ(mm)135
呼び径(mm)13
水栓タイプその他
アズワン品番64-6486-69
1個
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~10
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
仕様電池専用
色アンティークゴールド
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします
厚さ(mm)5~30
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-73
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~38
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約8.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)94.5
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ