こんなお得な商品も!
自動洗濯機給水ホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
用途全自動洗濯機給水用
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~60
外径(Φmm)17
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
仕様自動閉止機構付き
材質PVC、POM
全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色アイボリー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3795
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3791
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード