自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様遮光スピード1/4000!
質量(g)約36.5
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5
遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)92×35
切替時間(秒)0.25~0.45
遮光性能1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番836-5847
材質耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)450
タイプヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類手持ち面
トラスコ品番484-7644
適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質ポリカーボネート
質量(g)42
電源太陽電池
寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)幅92×高さ36
遮光度作業前:#3、溶接時:#11
保証期間1年間
反応速度(秒)1/3000
電流範囲(A)30~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類溶接面(かぶり式)
材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)約530(内外プレート含む)
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)約300×250
遮光度♯10付属(外側)
適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類自動溶接遮光面
付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ遮光スピード1/25000!
遮光度#9~#13
非遮光度#3.5
遮光速度(秒)1/25000
トラスコ品番818-5947
電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10
本体質量(g)102
有効視野(mm)92×34
遮光度#9~#13
遮光速度(秒)10000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整
オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定
眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。
装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備
日本初3面自動遮光タイプ
新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)
アズワン品番65-2221-10
1個
¥53,500
税込¥58,850
当日出荷
溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。
アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。
JIDOMENの液晶カートリッジです。
溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による)
アズワン品番65-3892-45
1個
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
関連キーワード