水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。
ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。
給餌量を9段階で簡単に調整できます。
簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー
寸法(mm)85×85×98
取付固定ホルダーもしくは面ファスナー
電源単3電池×1(別売)
タイマー設定1日2回(12時間毎)
対象淡水・海水両用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ
寸法(mm)140×65×120
取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー
消費電力(W)1.5
電源DC5V
対応OSiOS 9~/Android 4.4~
セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード
無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
簡単プログラミングで自動給餌します。
いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。
ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。
電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。
電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。
給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。
給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。
給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌)
質量(g)320
電源単3型乾電池×2本(テスト用付属)
対応(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。
サイズ(mm)90×68×150
アズワン品番4-2970-01
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用)
付属品USBコード1.5m
電源乾電池、USBコード
タンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
不在時でも自動でペットのごはんの管理ができる!。急な用事や旅行などで家を留守にする際も安心!6食分の食事を最大24時間のタイマー設定で、自動的にあげる事が可能。メロディでごはんタイムをお知らせ。留守の時やペットの健康管理にも!。ごはんの時間を自動で管理:ペットの好きな餌が入れられる便利な6つのプレート。洗えて清潔。タイマー表示、電池残量が一目で分かる表示付き。分解して水洗いOK
材質ABS+PS
質量(g)920
電源単3形乾電池3本使用(別売)
直径×高さ(cm)30.5×6.4
1個
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
時間がくればパカッと開くおるすばん食器。容量ドライフード約220g。タイマー最大約48時間。タイマーは約2時間単位で最大約48時間にセットできます。複数台使用することで2~3泊の留守にも対応できます。食器容量は標準的なドライフードで約220g。水やウェットフードは入れないでください。対象体重約8kg。室内用です。食器皿のみ取り外し洗うことができて清潔です。乾電池式(単三アルカリ乾電池1本使用)。置き場所を選びません。室内専用です。電池の種類や、使用状況により異なりますが、平均的な使用方法で乾電池寿命は約4ヶ月です。
用途食器(犬、猫用)
幅(cm)給餌口:16
容量(g)約220(一般的なドライフード目安)
使用電池単3形アルカリ乾電池1本
設定時間最大48時間(2日間)設定可能(2個使用すると、1日1回の給餌で2回分の給餌が可能。)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5~100g。給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK。倒れにくい安定形状。フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)
定格消費電力(W)作動時:0.7、待機時:0.05
電源コード(m)約1.5
電気代の目安1ヶ月約1円
最大容量(L)3.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28×28×36.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ
仕様ひよこ用
センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。
単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂
色ホワイト×ライムグリーン
質量(g)250
使用液灯油
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型犬、猫兼用(室内据え置き型)。2つのタイマーはそれぞれ48時間まで設定可能。ウェット、ドライタイプどちらでもOK。一目で動作が確認できるモアレ模様の秒輪付。専用フードクーラー付き。本体とタイマー部が取り外し可能(ワンタッチで電池交換)。1食分でドライフード約160gセット可能
用途愛猫、愛犬のご飯に。 自動給餌器 自動給餌機 給餌器 給餌機 自動餌やり機 犬 猫 ペット 自動餌やり器 フードディスペンサー
質量(kg)1.65
色クリアブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×25×8.9
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)447
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源AC100~240V50/60Hz
精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。本体が透明なので、餌の残量が一目でわかります。給餌量を9段階で簡単に調節できます。専用ホルダーまたは面ファスナーで固定できます。
寸法(mm)85×85×98
電源(個)単3乾電池1(別売)
1個
¥4,680
税込¥5,148
13日以内出荷
関連キーワード