20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。 さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。 国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg) 充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用) レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。 ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。) YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。 カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®生地を採用しています。 緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ます。TPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました。直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いています。イギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能) 浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用 各種認証桜マーク
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張式ライフジャケット(水感知機能付き) サスペンダーモデル ハルキーロバーツ社製HR-6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。 国土交通省型式承認品(第5598号) カバーは取り外して洗濯できます。 ボンベ付
仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約420●浮力:7.5kg以上/24時間(初期浮力約9kg)●膨張方法:水感知の自動膨張、また手動用作動索使用で膨張●材質:420Dポリエステル アズワン品番65-2241-05
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

浮力(kg)10.9 サイズフリー 仕様撥水加工 種別手動 材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU 質量(g)560 ウエスト(cm)最大125
1着
18,980 税込20,878
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メテックスEX.全自動膨張救命胴衣
エコ商品
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張 万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に オレンジ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60 質量(g)670 ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g 材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地 付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
5,998 税込6,598
当日出荷

ベーシックタイプの 膨脹式ライフジャケット 基本性能を充実した、軽量・スリムタイプの膨脹式ライフジャケット。腰周りにしっかりフィットする立体裁断設計。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)55~140
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能) 浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用 各種認証桜マーク
1着
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 NQV-Yn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 浮力(kg)約10.58 ウエスト(cm)最大130 質量(g)660 容量ボンベ:C02、17g、A付き 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 分類Type A 型式承認番号4894号
1着
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 ベルトn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 容量ボンベ:C02、17g、A付き 質量(g)690 ウエスト(cm)最大120 分類Type A 型式承認番号4538号 浮力(kg)約11.1
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶用救命胴衣兼用)です。丈が短く動きやすいです。保護カバーのみ洗濯可能です。
材質保護カバー:ナイロン、ベルト:ポリプロピレン(PP)、気室:ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 2018年トラスコ掲載ページ9 1099
1着
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン サイズFree 浮力(kg)約9.0
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)