6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラーメイトTix1000 現金カウンター
RoHS
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション) 質量(kg)0.98 機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計 ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓
桁数12 材質本体、キー/ABS樹脂 サイズデスクトップタイプ 機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション) 質量(kg)0.98 機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等 ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む) RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
RoHS
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓 時間計算機能新搭載 オートパワーオフ 商売計算機能 ダブルチェック機能 残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻 質量(g)304(電池含む) タイプ算式プリンタータイプ 電源単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数12桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×196×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

金融機関向け本格業務用加算機 A4サイズのコンパクトボディー 集計計算に役立つペアモード計算 人間工学に基いたキーレイアウト セットしやすいアーム式のペーパーホルダー 57ミリ普通紙 自動給紙機能 ダストカバー付き
付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット 質量(kg)2.1(電池含む) タイプ加算機プリンタータイプ 電源AC 表示桁数14桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷