22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 内寸法(mm)(手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
143,550 税込157,905
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)7~230(1mm単位) 仕様組み立て式(要工具) 寸法(mm)292×1400×390 質量(kg)7.9 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級4級 測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番8-5190-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0 精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(3.08MB)
1台
187,000 税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位) 材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg)約10.5 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200 目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm)309×301 松吉医科器械コード24-6338-00
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷

支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0 トラスコ品番838-4168 質量(kg)6.4 収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-36 体重(kg)50g~150
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。
用途身長と体重の測定に。 トラスコ品番805-0895
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200 材質アルミ、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)7.5 連続使用可能時間38~42時間 台座寸法(mm)440×325×35 充電時間(時間)(満充電)24
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)5.7 高さ(mm)2120 最小目盛1mm 台座寸法(mm)440×350
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)トランスファーボードスケール 検定付
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m) 寸法(mm)1800×700×30 質量(kg)11 電源充電バッテリー内蔵 目量500g 精度等級4級 アズワン品番7-8380-01 秤量(kg)250
1個
589,800 税込648,780
当日出荷

ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。 大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式 付属品粘着クッション、ネジ×3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)30×150×140mm 測定範囲0~220cm 質量(g)130 最小目盛1mm アズワン品番8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具) 質量(kg)本体/6.3 サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g 機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ 精度等級3級 秤量200kg アズワン品番8-2697-01
1台
78,210 税込86,031
17日以内出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-33 体重(kg)50g~150
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等に取り付け、測定した体重、風袋、ID、時刻、身長、BMIを印字可能なプリンター。プリンタ専用のACアダプタは標準付属
適合機種AD-6106R(※プリンタ取付キットAD-PR580-008が必要)、AD-6107R(※プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要)、AD-6082(※プリンタ取付キットAD-PR580-006が必要)、AD-6108/AD-6108H(※プリンタ取付キットAD-PR580-004が必要)、AD-6055(※プリンタ取付キットAD-PR580-003が必要)、AD-6400/AD-6351/AD-6228A/AD-6105N/AD-6209/AD-6210/AD-6051A/AD-6228/AD-6106N/AD-6107N(※RS-232CケーブルAX-KO3937が必要)、AD-6121A/AD-6122(※RS-232CケーブルAX-KO2238が必要)、AD-6207/AD-6208(※RS-232CケーブルAX-KO1786-200が必要) 付属品ACアダプタ、ACコード、感熱紙(紙長さ約15m)、取扱説明書 電源ACアダプター(付属)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。
測定範囲(cm)身長70.0~155.0、座高40.0~125.0 トラスコ品番838-4167 材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,800 税込70,180
翌々日出荷

精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位) 仕様検定付 材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg)約10 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800 目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm)309×301 松吉医科器械コード24-6339-00
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷

ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー 寸法(mm)350×510×1777~2327 測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替) 電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売) 本体質量(kg)8.5 測定方法身長/ドットコード読み取り方式 機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音 最小表示単位身長/0.1cm アズワン品番64-7660-99 通信ポートUSB、RS-232C
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷

精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書 ひょう量(kg)200 電源AC100V 50-60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340 最小表示0.1cm 本体質量(kg)約32 目量(g)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535 外部出力RS-232C 2ch
1台
594,900 税込654,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

体重急激増減ブザー付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 前回値との比較を矢印で表示。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本 トラスコ品番835-7498 材質ABS/AS/PE 寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284 質量(kg)約1.2 パールホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1200 電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本) 最小表示0~100kgまで:100g、100~150kgまで:200g 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×40×284 文字高(mm)29 機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%) 消費電流(mA)(最大)60 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284 登録人数5 適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢:18~99
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷