「自動車 けん引」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10Bishamon(スギヤス)
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御付属品充電器トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ TOYO TIRES並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤTOYO TIRES
13,540税込14,894
1本
4日以内出荷
驚くべきウェットパフォーマンス、優れた超高性能タイヤダイナミックテーパーリブを採用し、路面との接地面積を維持し、アーク形状のリブにより接地圧を均一化すると同時に、ウェット性能を最大化するためにハイグリップトレッド方式を採用。最新のナノバランス技術を用いて、ナノ分析と分析により、最高のゴム材料を開発し、湿潤性能を向上。ハイテンションベルトレイヤーと超ハイターンアップ構造を採用し、ハンドリングの安定性と乗り心地を向上。湿地パフォーマンスのための最先端技術ダイナミックテーパー面リブは路面との接地面積を維持するために使用され、接地圧は弧状のリブによって均一化され、ハイグリップトレッド式がウェットパフォーマンスを最大化するために使用されます。最新のナノバランス技術を採用ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。パターンデザイン・反射型ブロックハンドリングの安定性とブレーキ性能を向上・ドライブリブけん引性能を向上させる・ダイナミックテーパーリブエンドトラクション性能とハンドリング安定性を向上・高剛性リブグリップ性能とハンドリング安定性を向上
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/60R18 103Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)60
けん引ロープセット 八ツ矢工業けん引ロープセット八ツ矢工業
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
材質パイロンロープ長さ(m)ヒモ:約5
牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズエスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティールアズワン品番68-1877-99
タイヤキャリー Meltec(大自工業)タイヤキャリーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!組み立て式タイヤキャリー4輪キャスター(2輪ストッパー付き)タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
2.0t 牽引ロープ エスコ2.0t 牽引ロープエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
THULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970 THULETHULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970THULE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ最大積載量(kg)30本体質量(kg)4
自動車用 救急セット Meltec(大自工業)自動車用 救急セットMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
いざという時に持っていて安心!自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!伸長時、約3.8mバッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!バッテリー適合サイズ:B17~D23セット内容牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m付属品手袋、白旗質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
3.0ton けん引ロープ エスコ3.0ton けん引ロープエスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)アズワン品番65-2300-26
自動車緊急セット(小・中型車用) エスコ自動車緊急セット(小・中型車用)エスコ
6,370税込7,007
1セット
翌日出荷
小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
G590 BRIDGESTONE(ブリヂストン)G590BRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ブリヂストンの小型トラック・ダンプトラック用タイヤ パワフルなけん引力と耐騒音性、耐偏摩耗性能を考慮したラジアルタイヤ
用途タイヤ・足回り
けん引ロープ 伸縮タイプ モノタロウけん引ロープ 伸縮タイプモノタロウ(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)
スポーツマフラー silent Hi-Power HKSスポーツマフラー silent Hi-PowerHKS
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー素材S3
けん引ロープ EMERSON(エマーソン)けん引ロープEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)けん引ワイヤーロープMeltec(大自工業)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1tロープ長 約3.6mワイヤー径 8mm※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
けん引伸縮ベルト 大橋産業(BAL)けん引伸縮ベルト大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
緊急セット 大橋産業(BAL)緊急セット大橋産業(BAL)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
QQセット Meltec(大自工業)QQセットMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
救急4点セット
用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t
のびのびけん引ロープ Meltec(大自工業)のびのびけん引ロープMeltec(大自工業)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
のびるのびるロープ 槌屋ヤックのびるのびるロープ槌屋ヤック(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐などイエローパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
(18844)ソフトロープ Hー10A いすゞ自動車(18844)ソフトロープ Hー10Aいすゞ自動車
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
けん引用のロープです。スムーズなけん引が行えます。
用途けん引用のロープです。4t車用仕様4t用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら