カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(523)
  • カー用品(331)
  • 整備工具・収納(316)
  • 自動車補修部品(301)
  • 制御機器(284)
  • タイヤ・足回り(249)
  • 作業工具(235)
  • ねじ・ボルト・釘(173)
  • 自動車用オイル・ケミカル(122)
  • 洗車・清掃(108)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • バッテリー・電装(66)
  • 切削工具(59)
  • メカニカル部品(58)
  • スプレー・オイル・グリス(51)
  • 自動車純正部品(43)
  • 鈑金・塗装(42)
  • 空圧工具(39)
  • ガレージ機器・整備設備(35)
  • 空調・電設資材(32)
  • 電気材料(30)
  • 機構部品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 測定用品(25)
  • 電動工具(24)
  • 保管用品(23)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 梱包用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 手袋(13)
  • 清掃用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 安全標識(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 照明(8)
  • 事務用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「自動車 ネジ」の検索結果

3,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個 アイエルモータースポーツリペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個アイエルモータースポーツ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
1基あたり1630m3/hの送風力を誇り、マツダ純正ファンの2倍以上の性能を有します。特に熱に弱いロードスターへ最適な追加装備であり、あらゆる状況下で完璧な冷却性能を発揮します。採用されているファンは、世界的なファン市場をリードするスパル性の最高品質の素材とアフターマーケットパーツを採用しています。これらのスパル製ファンは、高性能なスポーツカーやレーストラックを走る車両にも採用されており、このファンの性能は検証されたものです。※ファンのみとなり、取り付けに必要なネジやステー類は付属していません。【仕様】電圧:12V消費電流:7.8Aブレード直径:280mmファンブレード形状:鎌型重量:1.1kg
質量(kg)1.1ブラック容量1個備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア ハイパフォーマンスクーリングファン 1個加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所冷却系関連部品品番:NA0-5156,NB0-5156主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
420税込462
1パック(5本)ほか
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。
ネジザウルスセットL エンジニアネジザウルスセットLエンジニア
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
セット内容Z-58、PZ-59、PZ-61、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9入組点数10ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60関連資料*仕様変更の為、PZ-60→PZ-61へ変更(詳細は別紙をご参照下さい)(8.37MB) *仕様変更内容のご案内となります(0.54MB)
袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)袋入ロング六角レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,714税込4,085
1箱(6本)
6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1本
6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド 3M(スリーエム)パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1箱(5枚)
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34110用。
用途自動車磨きパッド寸法(mm)130危険物の類別非危険物
パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド 3M(スリーエム)パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(5枚)
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34111用。
用途自動車磨きパッド寸法(mm)150危険物の類別非危険物
ハイブリッドモンキー エンジニアハイブリッドモンキーエンジニア
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。
用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に適合ボルトナット/最大対辺38mm材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ)全長(mm)222質量(g)290最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ)適合パイプ径(Φmm)6~45グリップ厚(mm)17
ダンパーストッパー JTCダンパーストッパーJTC
3,598税込3,958
1個
予約販売
ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK
用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。関連資料(3.49MB)
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
スマホホルダー1/4インチねじ対応 bitstrongスマホホルダー1/4インチねじ対応bitstrong
349税込384
1個
5日以内出荷
U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。55mm~85mmの間で長さ調節が可能。
用途スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。仕様Model名:D013材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×52×84耐荷重(kg)1最大伸長(mm)85伸長(mm)最小:55
DJI Power 1 kW車内超急速充電器 DJIDJI Power 1 kW車内超急速充電器DJI
50,000税込55,000
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、ヒューズボックス ×1、ヒューズ (100 A) ×1、M5ねじ ×1、M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
ラジエターアダプター JTCラジエターアダプターJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
49,980税込54,978
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ネジ式クリップでアシストグリップに取付。軽バンやワゴン・トラックに最適。ボールジョイントによりスマホの向き調整が可能。
用途車のスマホホルダー幅(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)89
防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製透明なPCカバーはノブボルト付き防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!6回路用/ヒューズ12個付き(5A/8個・10A/2個・20A/2個入り)LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-6W寸法(mm)85×51×112電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで防塵防水性能IP65
防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製透明なPCカバーはノブボルト付き防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!12回路用/ヒューズ24個付き(5A/12個・10A/4個・15A/4個・20A/4個入り)LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-12W寸法(mm)129×87×42電圧(V)12/24防塵防水性能IP65
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ マルエヌディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビマルエヌ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめますスマホとつなげてカーナビアプリを使用するBluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)最大消費電流:2Aスタンバイ電流:5mA 以下動作温度:-10~60℃LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2GhzBluetooth:5.3Wi-Fi:5GHz音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)テレビチューナー:ワンセグチューナーテレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 マルエヌディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載マルエヌ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめますスマホとつなげてカーナビアプリを使用するBluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)最大消費電流:2Aスタンバイ電流:5mA 以下動作温度:-10~60℃LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2GhzBluetooth:5.3Wi-Fi:5GHz音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
らくらくガラコ SOFT99らくらくガラコSOFT99
1,198税込1,318
1個(120mL)
5日以内出荷
洗車の前に塗るガラコ!洗車と合わせて速くラクに施工できます。新技術「Q-AD」で高速密着&速乾性を実現。乾燥時間最短1分(冬は約3分)。塗りやすさを追求した容器で、コーナー部分までムラなくスピーディに施工できます。1本で中型車のフロントガラス約10枚に使える120mlの大容量。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用成分アルコール類、シリコーン使用方法施工前にガラス面に目立つ汚れ、付着物などがある場合は、キズ・ムラ防止のため、取り除いてから使用する。ガラス面は完全に乾燥させた状態で使用する。1.ネジキャップを反時計回りにまわしてカバーを外す。液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルト全体に液を染み込ませる。2.容器を軽く持ち、液量を調整しながら塗りのこしがないように塗り込み乾燥させる。乾燥時間:春秋夏1分、冬3分。3.中性ノーマルカーシャンプーを使用して洗車用スポンジなどで施工面全体を洗浄する。※同時にボディなど他の箇所を洗浄しても問題ありません。4.じゅうぶんに水ですすぎ施工面全体の水滴を拭き取って完了。種類塗布型・ボトルタイプ警告※人体に害があるので吸入、飲用しない。※目・皮膚に接触しないよう注意する。※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。※引火性があるので火気に近づけない。※逆光の時やトンネルなどの暗闇から抜けた時、一時的に白くなる場合があるので注意する。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保する。※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス電動式エヌピーエーシステム
1台
欠品中
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
1台
欠品中
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
サーキットブレーカー 30S マリンテックサーキットブレーカー 30Sマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセットBluesea製Aシリーズとの互換性ありケーブル接続:圧着ターミナル接続式2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)30ボルト寸法M4(4mm)
サーキットブレーカー 15A マリンテックサーキットブレーカー 15Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセットBluesea製Aシリーズとの互換性ありケーブル接続:圧着ターミナル接続式2種類から定格電流が選択可
電圧(V)12~60取付ねじM3(3mm)電流容量(A)15ボルト寸法M4(4mm)
LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネットHMD WORKS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電
フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイBOLTSTER
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
トップ ボックス ツールトレイ BOLTSTERトップ ボックス ツールトレイBOLTSTER
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。5種類の穴サイズを備え、幅広いファスナーに対応します。小物をまとめて置ける便利なキャッチオールエリアを中央に配置しています。側壁の高さは41mmあり、部品の落下を効果的に防ぎます。底部・側壁・パターン部をすべて強化しており、過酷な現場でも対応可能です。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)3.2以下 (7ポンド未満)高さ(mm)側壁:41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571.5×406.4×44.5適合サイズM3~M17 (1/8"~5/8")耐熱温度(℃)最大260
オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザーBOLTSTER
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
エアブローガン SIGNET(シグネット)エアブローガンSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1丁
翌日出荷
高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
大型車用オイルフィルター Fesco大型車用オイルフィルターFesco
4,598税込5,058
1セット(2個)
5日以内出荷
品質にこだわり、最新車種にも対応する充実のラインナップ。<高性能フィルターが不純物を除去!>濾過面積をアップした高性能フィルターを使用することで、エンジンオイルの汚れを低減。エンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)などを除去し、常にオイルをベストな状態に保ちます。O”リング(ガスケット)は耐熱・耐寒・密封性に優れたNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジンブロック側への取付時に、オイルフィルターをしっかりシール(密封)させます。<世界的な品質規格を取得>ISO/TS16949認証工場での製造に加え、世界的な品質規格であるTUVマークを取得。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。主な適合純正品番S1560-72420高さ(mm)179/198ねじ径(mm)48メーカー日野(HINO)主な使用車種プロフィア・バスFF・BPSET品外径(mm)104.5/140.5内径(mm)-
ホースリムーバーL 日平機器ホースリムーバーL日平機器
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
ホースリムーバーS 日平機器ホースリムーバーS日平機器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス)牽引フックJass Performance(ジャスパフォーマンス)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質ステー:スチール フック:アルミニウムブロンズ備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バッテリーポールアダプター マリンテックバッテリーポールアダプターマリンテック
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ優れた導電性を持つ真鍮製軽量・耐食性抜群工具を使わず取付可能
セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
アルミホイール用汎用ハブボルトナット SUNアルミホイール用汎用ハブボルトナットSUN
3,298税込3,628
1袋(10個)
6日以内出荷
高さ(mm)31レンチサイズ(mm)21表面処理クロームテーパー60°穴径(mm)12
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,800税込17,380
1ケース(2400個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら