カテゴリ

  • バッテリー・電装(59)
    • 管ヒューズ(13)
    • 平型ヒューズ(12)
    • ミニ平型ヒューズ(10)
    • 低背ヒューズ(7)
    • ヒューズホルダー(4)
  • バイク部品(5)
    • バイク用ガラス管ヒューズ(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • エーモン(9)
  • JTC(7)
  • Modes(9)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • BRIDGE(5)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • YEC(1)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • PEC(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • TIPTOP(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • E-T-A(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 15
  • 0.5(4)
  • 1(15)
  • 2(26)
  • 3(33)
  • 4(16)
  • 5(64)
  • 6(5)
  • 7.5(50)
  • 10(81)
  • 20(79)
  • 25(55)
  • 30(75)
  • 40(19)
  • 50(18)
  • 60(14)
  • 80(9)
  • 100(14)
  • 150(9)
  • 200(7)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(28)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車 ヒューズ」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-15EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)15
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCITAY用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
569税込626
1個
当日出荷
JTC2043・JTC2044用 15A 5個入り
電流(A)15
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
529税込582
1個
5日以内出荷
JTC2025用 15A 10個入
全長(mm)32電流(A)15太さ(mm)6.5
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 15A 10個入
電流(A)15
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
629税込692
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
電流(A)15
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
マイクロ2ベンリヒューズ15A Modesマイクロ2ベンリヒューズ15AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)15
マイクロ2ヒューズセット BRIDGEマイクロ2ヒューズセットBRIDGE
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGEマイクロ2ヒューズ電源BRIDGE(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
低背ヒューズ BRIDGE低背ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ミニ平型ヒューズ BRIDGEミニ平型ヒューズBRIDGE(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
平型ヒューズ BRIDGE平型ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
マイクロ2ブレードヒューズセット Modesマイクロ2ブレードヒューズセットModes(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(21個)
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
ミニ&低背ヒューズセット Modesミニ&低背ヒューズセットModes
2,798税込3,078
1セット(71個)
当日出荷
ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ATCヒューズセット ModesATCヒューズセットModes
1,898税込2,088
1セット(30個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
4,498税込4,948
1セット(120個)ほか
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
マイクロ2ブレードヒューズ Modesマイクロ2ブレードヒューズModes(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATMヒューズ ModesATMヒューズModes
439税込483
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
ATOブレーカーヒューズ E-T-AATOブレーカーヒューズE-T-A
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
59税込65
1個
4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
低背ヒューズ エーモン低背ヒューズエーモン
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
ミニ平型ヒューズセット エーモンミニ平型ヒューズセットエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
平型ヒューズ エーモン平型ヒューズエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
低背ヒューズセット エーモン低背ヒューズセットエーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
ミニ平型ヒューズ エーモンミニ平型ヒューズエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
平型ヒューズセット エーモン平型ヒューズセットエーモン(3件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
管ヒューズセット エーモン管ヒューズセットエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウブレーカーヒューズ ミニ・低背用モノタロウ(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24
ブレーカーヒューズ 平型用 モノタロウブレーカーヒューズ 平型用モノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用可能電圧(V)DC12・24
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら