カテゴリ

  • バッテリー・電装(24)
    • 管ヒューズ(11)
    • 平型ヒューズ(5)
    • ミニ平型ヒューズ(4)
    • 低背ヒューズ(4)
絞り込み
ブランド
  • エーモン(4)
  • JTC(1)
  • Modes(3)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • BRIDGE(3)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • PEC(3)
  • EATON(イートン)(5)
  • サトーパーツ(1)
  • LITTELFUSE(1)
定格電流(A)
  • 2
  • 0.5(4)
  • 1(15)
  • 3(33)
  • 4(16)
  • 5(64)
  • 6(5)
  • 7.5(50)
  • 10(81)
  • 15(68)
  • 20(79)
  • 25(55)
  • 30(75)
  • 40(19)
  • 50(18)
  • 60(14)
  • 80(9)
  • 100(14)
  • 150(9)
  • 200(7)
  • 色グレー(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車 ヒューズ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 2A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-2EATON(イートン)
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 300 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-2EATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2EATON(イートン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-2EATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2EATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)2
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ JTCガラス管ヒューズJTC
379税込417
1個
5日以内出荷
JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20電流(A)2太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
低背ヒューズ BRIDGE低背ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ミニ平型ヒューズ BRIDGEミニ平型ヒューズBRIDGE(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
平型ヒューズ BRIDGE平型ヒューズBRIDGE
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATMヒューズ ModesATMヒューズModes
439税込483
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
369税込406
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
ミニ管ヒューズセット エーモンミニ管ヒューズセットエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。使用可能電力DC12V車/DC24V車質量(g)11タイプミニ管直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
ミニ管ヒューズ エーモンミニ管ヒューズエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
管ヒューズセット エーモン管ヒューズセットエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
879税込967
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC(5件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)ミニ平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(23件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)低背ヒューズKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm)8.7×10.9
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(37件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら