7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Gecko Japanプッシュリベット
エコ商品
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製です。 ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,598 税込9,458
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Gecko Japanクリンチリベット
エコ商品
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2 ブラック 穴径(Φmm)3.3 寸法D(mm)3.2 寸法B(mm)1.4 寸法C(mm)6.4 板厚(mm)1.0~3.5 寸法A1(mm)2.1 寸法A2(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。 46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2 タン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
11日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50~+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)