IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで
長さ(mm)183
幅(mm)77
高さ(mm)268(バッテリー含む)
差込角(sq.)1/2 square
適合バッテリーBL2022/BL2012
セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース
質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。
高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。
スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。
ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
ツインハンマーの新型機種です。
ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
用途自動車関係など一般産業用に
関連キーワード