「自動車整備 ドライバー」の検索結果

174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900+2×400 メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセル 動画あり
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番124-2997 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)510 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 全長(mm)383 種類グリップドライバー 寸法L(mm)383 グリップ径(Φmm)27 寸法D(mm)27 材質(軸)炭素鋼 寸法l(mm)288 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロンググリップドライバー エンジニア 動画あり
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm)137 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに 材質(グリップ)PVC 軸径(Φmm)6 高さ(mm)340 質量(g)約100 種類グリップドライバー 奥行(mm)22 グリップ径(Φmm)24 表面処理クロムメッキ黒(先端) 材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
449 税込494
当日出荷

スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)35 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法l(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。工場、作業場では必要な工具が整然と吊り下げられ、使う時に探し回るムダを省く能率的なキットです。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)、9.5sq.ソケット(十二角)、9.5sq.ラチェットハンドル、9.5sq.スピンナハンドル、9.5sq.エクステンションバー、9.5sq.ユニバーサルジョイント、9.5sq.プラグレンチ、12.7sq.ソケット(十二角)、12.7sq.ラチェットハンドル、12.7sq.スピンナハンドル、12.7sq.エクステンションバー、ソケットアダプタ、めがねレンチ(45°×6°ロング)、めがねレンチ(45°×6°ショート)、スパナ、コンビネーションレンチ、樹脂柄マイナスドライバ、樹脂柄クロスドライバ、割柄ドライバ(マイナス)、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス)、ベビードライバ(マイナス)、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)、ラジオペンチ、ニッパ、強力型ウォーターポンププライヤ、ペンチ(コーティング柄)、コンビハンマ、直型スナップリングプライヤ穴用、直型スナップリングプライヤ軸用、スナップリングプライヤ先端クローセット、T形レンチ、オイルフィルタレンチ、クロスリムレンチ 入組点数79点
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷

インパクトドライバー モノタロウ 動画あり
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類セット品 差込角(mm)12.7 商品構成セット品 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF) 消費電力(W)最大60 AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A 使用環境温度(℃)5~35 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

スーパークッションドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適。様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き。キャリングケース付きで持ち運びも簡単。コストを抑えてセット購入したい方へ
用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。 セット内容超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01 定格電圧(V)AC100 消費電力(VA)最大約25 使用環境温度(℃)10~35 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 使用環境湿度(%)20~70(ただし、結露しないこと)
1セット
71,980 税込79,178
6日以内出荷

メガドラ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JRD-2610 ラチェットドライバー JAPPY 動画あり
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です 商品構成単品 差込口6.35mm六角 アズワン品番64-8914-89 ギア数72 色(グリップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

エス・ピー・エアー6.35mmインパクトドライバ
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に 実用トルク範囲(N・m)7~70 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-5292 全長(mm)145 質量(kg)1 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。 差込口(ビット)6.35mm ねじ締め能力(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)48 ホース取付口NPT1/4 全長(mm)120 質量(kg)0.68 チャックビットスリーブ式 排気方向後方 トラスコ品番336-6022
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用 自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。 8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 小型エンジンの分解組立作業。 フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500 実用トルク範囲(N・m)2~27 ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5 能力ボルト径(mm)5 付属品カップリングプラグ20PM 全長(mm)184 質量(kg)0.77 差込角(mm)6.35 全幅(mm)41 全高(mm)46 構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.2 軸心より側面まで(mm)20 騒音レベル(dB(A))87 ホース取付口Rc1/4 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)4.1
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバー
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 軸長(mm)100
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。 トラスコ品番161-2835 無負荷回転数(min-1[r.p.m])290 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)32 商品構成単品
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。
1セット
5,980 税込6,578
6日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ドライバ付きウォータ
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 幅(mm)53 高さ(mm)252 材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入 質量(g)325 奥行(mm)10 硬度HRC44~52 呼び寸法(mm)250 口開調節5段階
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等 材質クロムバナジウム 全長(mm)140 差込角(mm)12.7 軸(mm)102 ビット全長(mm)102
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 仕様グレーコーティング加工 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 仕様グレーコーティング加工 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様Tハンドルドライバー 材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
1セット(6本)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。 全長(mm)250 質量(g)320 最大口開き(mm)47 アズワン品番64-3209-64
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

差込角9.5ミリのラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。 六角、スペシャル、スプラインのコンビネーションビットセット。 スペシャルビットはいじり止め対応穴付きです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に トラスコ品番774-8159 質量(kg)0.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×130×38
1セット
9,698 税込10,668
翌々日出荷

Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格インチ 材質EX剛金 材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
1セット(6本)
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ビット - 4、5、6、7、8、10、12 mmの各サイズに対して、1 x 30 mmと1 x 75の2種類の長さの3/8インチ六角ドライブ、アダプタ - 3/8インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ、1/2インチ正方形ドライブ x 1 - 3/8インチ六角ドライブ. RS Pro 六. RS PRO のこの 16 ピース六 すべてのビットがヘビーデューティ用途向けに超硬化処理された S2 スチール製で、信頼性を備えています。各ビットサイズには、汎用性を最大限に高めるため、 30 mm と 75 mm の 2 種類の長さが用意されています。 ビット及びアダプタはセキュア保管トレイに収納されているため、衝撃があってもすべてのビットがしっかりと保持されます。 このアダプタは、手動工具又は電動工具で使用できます。 特長と利点 Durable Hex ビット 電動ドリルなどの工具に使用するビットホルダ 堅牢で便利なストレージトレイ キットの内容 六角ビット.長さ 30 mm x 1 及び 75 mm x 1 3/8 インチ六角ドライブは、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 10 、 12 mm の各サイズに対応しています アダプタ - 3/8 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台、 1/2 インチスクエアドライブ 1 台から 3/8 インチ六角ドライブ 1 台まで 用途 六角ねじは、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまで、あらゆる用途で使用できます。この六角ドライバビットセットは、メンテナンスエンジニアから整備工まであらゆる業務用工具キットに役立ちます。 六角ねじにはどのような利点がありますか. 六角ソケットねじ又は六角ねじにより、通常のねじよりもドライバが大きなトルクをかけられるため、緩みや締め付けが簡単になります。マイナスねじやプラスねじほど一般的ではありませんが、六角ねじは、実際には製造が容易で、操作が簡単で、効果的に動作します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. アダプタは手動又は電動工具に使用可能
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 六角 10 、六角 4 、六角 5 、六角 6 、六角 7 、六角 8個数 = 16材質 = S2 スチール
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷