スポーツテイストのブルーが映える灰皿。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×74×83
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
色ブラック
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89
質量(g)150
ソーラー缶アッシュ4
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。
夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。)
火がついたまま捨てられる、自然消火穴付きです。
消火皿部が外せて簡単に灰が捨てられます。
ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69
仕様ブラック/ソーラーバッテリー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
たっぷり使える500mL。マイナスイオン電荷水配合。タバコのニオイをスッキリ消して、爽やかドライブ!!
用途自動車用灰皿の芳香・消臭
形式粒状
夜間や暗い場所で便利なオートライトのブルーLED照明付き灰皿です。
Wワンプッシュ構造。
喫煙の際は上フタを、吸い殻を捨てる際は底フタをワンプッシュオープン。
消火穴自動クリーン機能付き。
カーボン柄。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×68×78
仕様ブルーLED、ソーラー、ドリンクホルダーIN、オートライト、自然消火
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
水洗い可能。
ガラス入り難燃性樹脂使用。
明暗判別機能付き。
高輝度LED採用。
ソーラー蓄電式
突起形状等がないΦ66mmの円柱形状で、ドリンクホルダーにすっぽり入る。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。
フタを閉じると火消しツマリ防止棒が火消し口に入り、灰のツマリを防止。
色ブラック
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間約8時間
カフェアッシュ
用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。
穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。
フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×86×86
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。
たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応)
フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用)
フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
火消しツマリ防止棒機能付き
ガラス入り難燃性樹脂使用。
高輝度LED採用。
ブルー光
上質な香りとプレミアムな質感を実現!世界最大の香水メーカーのP&Gだからできる新たなテクノロジーによって、 洗練された上質な濃密かつ深い、高級フレグランスのような香りが70日間長持ち。
種別付替用
シリーズファブリーズ
ソーラー缶アッシュ3
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。
夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。)
差し込むと火が消える消火穴2つ付き。
タバコ約2箱分以上入る大容量です。
ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69
仕様ブラック/ソーラーバッテリー
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ~通常タバコに対応。(約Φ5~8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。
色カーボン/ブラックメッキ
直径(Φmm)本体下部:66
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88
機能オートセンサー機能付
LED色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
自動車内の合成皮革、ビニール、プラスチック製品(ダッシュボード、灰皿周りなど)や家庭の電化製品、スチール製品についたヤニ、手アカ等の汚れを泡の力で強力に落とします。
形状スプレー
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード