15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール
種類ロッカースイッチ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32
使用電源DC12-24V/6A
ケーブル長(cm)約30
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。ダイオード付。
種類ロッカースイッチ
スイッチON-OFF
定格DV12V16A
取付穴(mm)Φ20
材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS
付属コード150mm
取付穴径(Φmm)19.4×12.9
電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。
用途電気回路の接続/遮断をおこないます。
寸法(mm)32×25.2
種類ダブルロッカースイッチ
スイッチON/OFF
取付穴(mm)21.5×27.4
関連キーワード