キャビンフィルターEXCEL(エクセル)3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
高性能バッテリー ブラックーAGMBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
リアカメラ変換コネクタナビック12日以内出荷
車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用タイプ日産車用リアカメラ接続コネクタメーカー日産ピン数(ピン)4P再生紙使用マーク適合
リアカメラ変換コネクタナビック12日以内出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用再生紙使用マーク適合
バックセンサーコネクタナビック12日以内出荷
ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用タイプ3Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
電源分配ハーネスナビック(1件のレビュー)当日出荷
ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
電源分配ハーネスナビック(2件のレビュー)当日出荷
トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用メーカートヨタピン数(ピン)10Pタイプ10Pハーネス再生紙使用マーク適合
ステレオケーブルナビック(1件のレビュー)12日以内出荷
AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
ステレオケーブルナビック12日以内出荷
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
ステレオ/モノラル変換アダプターナビック当日出荷
RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
車速用ハーネスナビック12日以内出荷
日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカー日産ピン数(ピン)12Pタイプ12Pハーネス再生紙使用マーク適合
車速用ハーネスナビック12日以内出荷
日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカー日産ピン数(ピン)4Pタイプ4Pハーネス再生紙使用マーク適合
車速用ハーネスナビック(1件のレビュー)当日出荷
トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5Pタイプ5Pハーネス再生紙使用マーク適合
カーTVスタンドナビック(3件のレビュー)当日出荷
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104質量(g)220タイプカーTVスタンド耐荷重(kg)1メーカー汎用組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
スズキ車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スズキ車(12P)への市販オーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)12Pタイプ12Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック(1件のレビュー)12日以内出荷
三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
三菱車(14P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(14P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)14Pタイプ14Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック当日出荷
マツダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーマツダピン数(ピン)24Pタイプ24Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
マツダ車(12P/8P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(12P/8P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーマツダピン数(ピン)12P/8Pタイプ12P/8Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック当日出荷
ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24Pタイプ24Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック(2件のレビュー)予約販売
ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
ホンダ車(4P/4P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ(4P/4P/6P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)4P/4P/6Pタイプ4P/4P/6Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス→スバル車用オプションコネクタ(15P)ナビック12日以内出荷
車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。
用途オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用メーカースバルピン数(ピン)15タイプ15Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカースバルピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネスナビック当日出荷から12日以内出荷
日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
日産車(10P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途日産車(10P/6P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)10P/6Pタイプ10P/6Pハーネス
オーディオハーネスナビック12日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカートヨタ・ダイハツピン数(ピン)10P/6P再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コードナビック12日以内出荷
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプトヨタ3P⇔JASOメーカートヨタピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コードナビック12日以内出荷
ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
TVアンテナ延長ケーブルナビック12日以内出荷
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
TVアンテナ延長ケーブルナビック12日以内出荷
カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用
RCA関連商品ナビック12日以内出荷
ピンプラグ付ケーブルを延長することができます
用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用タイプ2m延長ケーブル長さ(m)2メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品ナビック12日以内出荷
ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合