11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)
8,690 税込9,559
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1巻ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100 芯径(mm)0.32 耐熱温度(℃)80(連続)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
1巻(200m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)