20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)EPゴム 材質(導体)すずめっき軟銅線 連続使用温度(℃)80/最高
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1巻ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2 線径(Φmm)約5 断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
879 税込967
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

未来のアグリネオンコード100M
道路の横断等本器と柵との間に距離がある場合に使用
1巻長さ(m)100
1巻(100m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電流(A)2 AWG30 仕上外径(mm)約0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 導体外径(Φmm)0.31 定格温度(℃)80 耐電圧(V)500(AC/分)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)