「自動車錆補修」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液エポキシプライマーECO グレー ロックペイント2液エポキシプライマーECO グレーロックペイント
16,980税込18,678
1個(4kg)
4日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
2液エポキシプライマーECO 硬化剤 ロックペイント2液エポキシプライマーECO 硬化剤ロックペイント
6,598税込7,258
1個(0.8kg)
4日以内出荷
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:3年間(未開封時)危険等級保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴なしヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
5日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。粒度100(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕120:中間用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR80(厚付けタイプ)は特に研磨作業性にすぐれた厚付けタイプです。へら伸び切れに優れ、成形しやすい特長があります。他にクルツR120(中間タイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
naxパテ クルツR 180(細地タイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ クルツR 180(細地タイプ)ニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(3.5kg)
3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR180(細地タイプ)は特に研磨作業性に優れた仕上用タイプです。きめが細かく巣穴ができにくく、吸い込みが少なく仕上げ向上に役立ちます。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR120(中間タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。180は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕防錆鋼板、アルミ素材〔タイプ〕180:細地用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)3 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P240/面出し P120/面調整 P180
サビ止め剤 SOFT99サビ止め剤SOFT99(1件のレビュー)
899税込989
1個(14mL)
当日出荷
強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。
用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め成分合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
シャーシークリアー コスモビューティーシャーシークリアーコスモビューティー
11,980税込13,178
1箱(24本)
6日以内出荷
自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに透明トラスコ品番164-1340容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
H875Pマジックディスクペーパー サンゴバンH875Pマジックディスクペーパーサンゴバン
6,698税込7,368
1セット(50枚)
9日以内出荷
自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。材質ジルコニアアルミナ砥粒厚さ(mm)穴なしブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)127
クリアUBCスプレー ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレーENDOX(エンドックス)
2,698税込2,968
1本(420mL)
5日以内出荷
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
マジックパテ(カーボンファイバーパテ) ソーラーマジックパテ(カーボンファイバーパテ)ソーラー(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。適合硬化剤(Y-10)種別カーボンファイバー灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシークリアー 水性 モノタロウシャーシークリアー 水性モノタロウ(228件のレビュー)
419税込461
1本(420mL)ほか
予約販売
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。クリア(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状水溶性
シャーシーブラック 水性 モノタロウシャーシーブラック 水性モノタロウ(407件のレビュー)
409税込450
1本(420mL)ほか
予約販売
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
クリア 300mL 武蔵ホルトクリア 300mL武蔵ホルト(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用クリア質量(g)320危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
カーペイント300 つや消し黒 武蔵ホルトカーペイント300 つや消し黒武蔵ホルト(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。
つや消し黒液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら