112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム 動画あり
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類小型 制御方式自動アンローダ式 最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93) 電源電圧(V)三相200/200・220 潤滑方式オイルフリー
1台
269,000 税込295,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 ドライヤ付 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプMタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き) 運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2 関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。 接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合場所居間、トイレ、洗面所 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱) ダクト径(Φmm)150 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱) 開口面積(cm2)137
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

適合場所トイレ、洗面所、居間 仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 アズワン品番64-1108-19 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

適合場所トイレ、洗面所 仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0 ダクト径(Φmm)150 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53 開口面積(cm2)137
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所トイレ、洗面所 仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 アズワン品番64-1108-21 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所トイレ、洗面所 仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3 ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26 開口面積(cm2)54
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

適合場所居間、トイレ、洗面所 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.4 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)9.9/10.3(強)5.3/5.1(弱) ダクト径(Φmm)150 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱) 開口面積(cm2)137
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。 プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります) 食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 極数4極 形式全閉外扇屋内形 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 始動方式じか入 外観移動密閉形 モータ種類横形
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 日立産機システム 動画あり
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプVタイプ ドライヤー搭載型 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 始動方式インバータ始動 運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択) 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
1,998,000 税込2,197,800
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

富士コンプレッサー汎用型空冷コンプレッサー
一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
仕様【圧縮空気】給油式 接続口径1/4×1ボールバルブ 運転方式圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(W)1100 種類静音 消費電力(W)1100 外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min)140 荷造質量(kg)76.8(木箱梱包) 馬力約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進 動画あり
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用 型式コンデンサランモーター 寸法(幅W×高さH)(mm)180×278 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)10 運転可能最低水位(mm)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3220) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PA3113-T03 PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3113) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

PA3120-F03-N PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷