3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)幅92×高さ36 遮光度作業前:#3、溶接時:#11 保証期間1年間 反応速度(秒)1/3000 電流範囲(A)30~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38 使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

いまお使いの手持ち面に取付けるだけ 使いやすさを追求したフィルター 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 超カンタン! 今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。 溶接作業が超ラク! アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 超安全! 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)92×36 遮光度溶接前:#3、溶接時:#10 保証期間1年 戻り速度(秒)0.4 電流範囲(A)30~300 遮光速度(秒)1/3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷