通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)幅92×高さ36
遮光度作業前:#3、溶接時:#11
保証期間1年間
反応速度(秒)1/3000
電流範囲(A)30~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート 2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)92×36
遮光度溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間1年
戻り速度(秒)0.4
電流範囲(A)30~300
遮光速度(秒)1/3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)605
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面
質量(g)550
電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー受光:4箇所
有効視野(mm)100×60
遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)0.1~0.9
感度調整Low~High
遮光速度(秒)1/10000
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60共用
出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402
電源電圧(V)単相200
溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2
定格使用率(%)40
最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
適合機種INFO-760
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番64-9308-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200
内容外側5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
内容外側8枚・内側6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法0~10(11段階切替)
遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)112×78
戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)
モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種INFO-2000・2200
内容内側10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1500GW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合機種MR-01
内容外側3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
適合機種ヘッドバンドMHB-789C以外
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
11日以内出荷
適合機種HYTⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合機種MR-460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合機種MR-930
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合機種HAYATEⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
適合機種MR-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
適合機種MR-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種MR-930
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
適合機種MR-400・400MⅡ・450・450M・460・460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
適合機種MR-450M・460M
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
適合機種INFO-2000・2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ