37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5625 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5501 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5749 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
26日以内出荷

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5510 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)110 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5633 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパー左ダブルストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3059 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー右ダブルストッパー付 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)133 車輪径D(Φmm)130 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3058 質量(kg)2 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー左ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)133 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5757 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 材質(車輪)フェノール 形状自在車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6596 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)帯電防止性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質(車輪)耐寒性ウレタン 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)耐油ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)耐寒性ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入、耐寒グリス仕様 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイール耐寒性ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.73 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)105×105 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)197 取付ピッチY(mm)75~82 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~82
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム 材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレー ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.73 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)75~82 取付穴径P(mm)11
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)